Referencias

SMC:KQ2V06-G01N
Rubix:799248280000
fabricante:KQ2V06-G01N
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp
Conexión 11/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2V06-G01N


Los racores KQ2 one-touch, en tamaños métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de caudal habitual en los racores por compresión. El collar de liberación KQ2 libera tanto la mordaza como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión que facilita la extracción del tubo.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Apto tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite la extracción fácil del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt, pp
Conexión 11/8
Conexión 26
4,10 € Sin IVA
/ unidad
4,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días