Referencias
Festo:CQ-3/4-22H
Rubix:798197763000
fabricante:177711
EAN:4052568038601

Resumen técnico
| Material | pom (cuerpo);nbr (junta);pom (anillo liberador);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 3/4 |
Documentos
Detalles de producto : CQ-3/4-22H
Racor de inserción CQ-3/4-22H Para caudales elevados. Tamaño nominal=17 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1, Estructura de diseño=Principio push/pull
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30,6 g |
|---|---|
| Material | pom (cuerpo);nbr (junta);pom (anillo liberador);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | g 3/4 |
| Conexión 2 | 22 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,70 € Sin IVA
/ unidad
10,53 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días