QSF-1/4-8-B

Racor a presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSF-1/4-8-B
Rubix:756101912113
fabricante:153026
EAN:4052568031299
QSF-1/4-8-B Push-in fitting

Resumen técnico

Materiallatón niquelado
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSF-1/4-8-B


Racor a presión QSF-1/4-8-B rosca hembra con hexágono externo. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=5,8 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=10

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)90x70x15 mm
Peso neto26,39 g
Materiallatón niquelado
Conexión 1g 1/4
Perfilqsf
Conexión 28
4,51 € Sin IVA
/ unidad
5,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días