3103 10 13 TE ORIENTABLE, ROSCA MACHO LATERAL BSP CON. Y NPT Ø 10MM R1/4
Legris
Ver información técnicaReferencias
Parker:3103 10 13
Rubix:798123466000
fabricante:3103 10 13
EAN:0820099211008


Resumen técnico
| Material | latón niquelado |
|---|---|
| Conexión 1 | rohr (schlauchaußen-ø) 10 mm |
Detalles de producto : 3103 10 13 TE ORIENTABLE, ROSCA MACHO LATERAL BSP CON. Y NPT Ø 10MM R1/4
La gama de racores push-in LF 3000® incluye funciones banjo, oscilantes y modulares multivía, ofreciendo múltiples configuraciones. Robustas, ligeras y compactas, estos conectores le permiten optimizar el diseño de su equipo neumático.
Características/Ventajas:
• Fiabilidad
• Probados al 100 % contra fugas en producción
• Codificación de fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
• Durabilidad
• Conforme a ISO 14743
• Tecnología de larga vida útil probada y contrastada
• Alto número de ciclos de presión
• Sin efectos de bombeo
• Flexibilidad
• Compacidad para ahorro de espacio
• Múltiples formas y configuraciones para una mayor modularidad
• Sostenibilidad
• Conforme con ROHS y REACH
• Respetuoso con el medio ambiente gracias al caudal total para una mayor eficiencia
• Baja huella de carbono – Fabricado en Europa
Mercados:
• Automatización
• Industrial
• Procesado de alimentos
Aplicaciones:
• Fabricación de envases,
• Robótica,
• Automoción en planta,
• Neumática,
• Electroválvulas,
• Cilindros neumáticos
• Equipos de maquinaria neumática
• Transporte de aire comprimido a baja presión
• Sistemas de vacío
• Maquinaria de semiconductores
• Maquinaria textil
• Armarios/Paneles
Tecnologías:
• Racores push-in
• Racores push-to-connect
• Racores neumáticos
• Racores instantáneos
• Racores rápidos
• Conectores
• Racores giratorios
• Racores orientables
• Racores modulares
• Multiconectores
• Conectores modulares enchufables
• Racores autoestancos
• Conectores
Características técnicas:
• Fluidos: aire comprimido, gas neutro, otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
• Materiales: polímero técnico, latón niquelado, NBR
• Presión: vacío hasta 20 bar
• Temperatura: -20 °C a +80 °C
• Ø métrico: 3 mm a 16 mm
• Ø en pulgadas: 1/8" a 1/2"
Reglamentos:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Características/Ventajas:
• Fiabilidad
• Probados al 100 % contra fugas en producción
• Codificación de fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
• Durabilidad
• Conforme a ISO 14743
• Tecnología de larga vida útil probada y contrastada
• Alto número de ciclos de presión
• Sin efectos de bombeo
• Flexibilidad
• Compacidad para ahorro de espacio
• Múltiples formas y configuraciones para una mayor modularidad
• Sostenibilidad
• Conforme con ROHS y REACH
• Respetuoso con el medio ambiente gracias al caudal total para una mayor eficiencia
• Baja huella de carbono – Fabricado en Europa
Mercados:
• Automatización
• Industrial
• Procesado de alimentos
Aplicaciones:
• Fabricación de envases,
• Robótica,
• Automoción en planta,
• Neumática,
• Electroválvulas,
• Cilindros neumáticos
• Equipos de maquinaria neumática
• Transporte de aire comprimido a baja presión
• Sistemas de vacío
• Maquinaria de semiconductores
• Maquinaria textil
• Armarios/Paneles
Tecnologías:
• Racores push-in
• Racores push-to-connect
• Racores neumáticos
• Racores instantáneos
• Racores rápidos
• Conectores
• Racores giratorios
• Racores orientables
• Racores modulares
• Multiconectores
• Conectores modulares enchufables
• Racores autoestancos
• Conectores
Características técnicas:
• Fluidos: aire comprimido, gas neutro, otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
• Materiales: polímero técnico, latón niquelado, NBR
• Presión: vacío hasta 20 bar
• Temperatura: -20 °C a +80 °C
• Ø métrico: 3 mm a 16 mm
• Ø en pulgadas: 1/8" a 1/2"
Reglamentos:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 10 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca R de 1/4 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: R 1/4
Tipo de conexión 2: macho, BSPT
Tipo de conexión 2: macho BSPT
División: conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 15
Tipo hexagonal: Hexágono métrico
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores con espárrago
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material del sello: NBR
Forma: Te de paso
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,017
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 10 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca R de 1/4 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: R 1/4
Tipo de conexión 2: macho, BSPT
Tipo de conexión 2: macho BSPT
División: conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 15
Tipo hexagonal: Hexágono métrico
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores con espárrago
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material del sello: NBR
Forma: Te de paso
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,017
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 17 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 199 g |
| Material | latón niquelado |
| Conexión 1 | rohr (schlauchaußen-ø) 10 mm |
| Conexión 2 | r1/4 zoll gewinde (außengewinde, konisch/bspt; r = kegelgewinde) |
| Diámetro de tubo | 10 mm |
| 60 mm | |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,56 € Sin IVA
/ unidad
10,36 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días