Referencias
Festo:QST-3/8-6
Rubix:798080700000
fabricante:190670
EAN:4052568043025

Resumen técnico
| Material | pbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra retenedora del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | r 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : RACOR EN T QST-3/8-6
Conector en T de inserción QST-3/8-6 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=3,6 mm, Tipo de sello en espiga roscada=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=10
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 39 g |
|---|---|
| Material | pbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra retenedora del tubo) |
| Conexión 1 | r 3/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,77 € Sin IVA
/ unidad
8,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días