QS-1/4-12-20

Racor a presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QS-1/4-12-20
Rubix:798200966000
fabricante:130680
EAN:4052568024017
QS-1/4-12-20 Push-in fitting

Resumen técnico

Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QS-1/4-12-20


Racor a presión QS-1/4-12-20 rosca macho con hexágono externo. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=8,7 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=20

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)88x88x72 mm
Peso neto45,28 g
Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/4
Perfilestándar
Conexión 212
2,51 € Sin IVA
/ unidad
3,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días