1816 08 00 UNION DOBLE IGUAL, PASATABIQUES Ø 8MM 14MM

Legris

Ver información técnica

Referencias

Parker:1816 08 00
Rubix:798033325000
fabricante:1816 08 00
EAN:0820099192024
1816 - BULKHEAD COUPLING

Resumen técnico

Materialacero inoxidable 316l
Tipo1816 - acoplamiento pasamuros
Diámetro exterior de tubo14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1816 08 00 UNION DOBLE IGUAL, PASATABIQUES Ø 8MM 14MM


Fabricadas en acero inoxidable 316L, estas conexiones combinan todas las ventajas de la conexión de compresión "universal" con una excelente resistencia
a las condiciones ambientales y a los fluidos corrosivos.

Son resistentes a la presión y a la temperatura y pueden soportar fuertes vibraciones y golpe de ariete.

Características/Ventajas:

- Para uso en muchos entornos

• Fabricadas en acero inoxidable 316L
• Adecuadas para todos los entornos y fluidos
• Resistentes al golpe de ariete y a la vibración
• Excelente estanqueidad y retención del tubo
• Adecuadas para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de media presión
• El sellado metálico garantiza una vida útil máxima

- Muchas opciones de tubo

• Posibilidad de conectar fácilmente diferentes materiales y diámetros de tubo al mismo cuerpo de conexión
• No se requiere soporte de tubo para tubería de poliamida rígida y semirrígida por debajo de 12 mm

Mercados:

• Alimentación y bebidas
• Instalaciones de ensamblaje de vehículos
• Fabricación diversa
• Petróleo y gas
• Procesamiento químico industrial

Aplicaciones:

• Equipos de maquinaria a media y alta presión
• Adecuadas para fluidos industriales corrosivos

Tecnologías:

• Racores de compresión
• Conector pasamuros
• Racores de compresión de acero inoxidable
• Conector de compresión
• Racores neumáticos

Características técnicas:

• Fluidos: Muchos fluidos
• Materiales: acero inoxidable, fluoropolímero FEP, sin silicona
• Presión: vacío hasta 400 bar
• Temperatura: -40 °C a +250 °C

Reglamentos:

• DI: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE
• DI: 97/23/CE (PED)
• RG: 1935/2004
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 94/09/CE (ATEX)
• FDA: 21 CFR 177.1550
• NACE MR0175: materiales compatibles
• ISO 15156-1/-2/-3: materiales compatibles

Tipos de producto:

• Racor macho con rosca BSPT
• Racor macho con rosca NPT
• Racor hembra con rosca BSPP
• Codo macho con espiga, rosca BSPT
• Codo macho con espiga, rosca NPT
• Tubo vertical macho con espiga, rosca BSPT
• Tubo vertical macho con espiga, rosca NPT
• Conector recto tubo a tubo
• Conector recto pasamuros
• Codo recto
• Te recta
Aplicación: Procesamiento de alimentos, transmisión de fluidos, neumática, procesos automovilísticos, petroquímica, química, petróleo y gas en alta mar
Conexión 2 Tubo D.e.x.t. (mm): 8
División: Conectores de baja presión, división Europa
Presión máxima de funcionamiento: 80
Temperatura máxima de funcionamiento: 250
Medios: Muchos fluidos
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: ACERO INOXIDABLE 316L
Cantidad por caja: 2
Forma: Tubo conector pasamuros / tubo
Material del manguito: ACERO INOXIDABLE 316L
Especificaciones cumplidas: DI: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI: 97/23/CE (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/CE (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: materiales compatibles, ISO 15156-1/-2/-3: materiales compatibles
Peso: 0,042

Información técnica


Atributos
Peso neto42 g
Peso con embalaje92 g
Materialacero inoxidable 316l
Tipo1816 - acoplamiento pasamuros
Diámetro exterior de tubo14 mm
Conexión 1rohr-außendurchmesser (mm): 8 ''
Conexión 2rohr-außendurchmesser (mm): 8
Presión80 bar
30 mm
60 mm
72,22 € Sin IVA
/ unidad
87,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días