Referencias
Parker:3B282-4-4B
Rubix:798549089000
fabricante:3B282-4-4B


Resumen técnico
| Material | acero (cincado) con espiga de latón |
|---|---|
| Tipo | conexión para manguera push-lok |
| Diámetro exterior de tubo | 6.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : 3B282-4-4B
Los racores Parker Serie 82 «Push-Lok®» son racores hidráulicos de tipo barb, de conexión por presión y aptos para montaje en campo, que permiten a los usuarios fabricar conjuntos de manguera de forma rápida y sencilla directamente en el lugar de trabajo, sin herramientas especiales. Cuando se acoplan con las mangueras Push-Lok de Parker, los racores de la serie 82 ofrecen comodidad y tiempos de montaje más cortos, ya que no se requiere abrazadera. Los racores reutilizables de la serie 82 presentan una construcción de una sola pieza para reducir la complejidad y la probabilidad de fugas. Compatibles con la familia de mangueras multiuso Push-Lok, los racores de la serie 82 pueden utilizarse con mangueras para alta temperatura, aire seco, agua caliente, resistentes al fuego y de mayor presión. Ofrecidos en una amplia gama de configuraciones de extremo y en tamaños que van desde el tamaño -4 /DN 6) hasta el tamaño -16 (DN 25), los racores de la serie 82 están disponibles en acero, latón o acero inoxidable acero. Las aplicaciones incluyen neumática, fluidos a base de petróleo, anticongelante, diésel y éster de fosfato.
Mercados:
• Máquinas herramienta
• Industria del papel
• Máquinas de moldeo por inyección
• Equipos de apoyo en tierra
• Industria química
• Líneas de transferencia
• Máquinas de soplado de PET
• Robots e instalaciones de soldadura
• Electrónica de potencia
Características/Ventajas:
• Puede montarse en campo con llaves
• HEX imperial
• Amplia gama de configuraciones de extremo
• Una sola pieza reduce la complejidad y la vía de fuga
• La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción fáciles, eficientes y seguros
Aplicaciones:
• Fluidos hidráulicos a base de petróleo y aceites lubricantes
• Neumática
• Soluciones anticongelantes
• Combustibles diésel
• Éster de fosfato
• Aire seco y agua
Mangueras compatibles:
• 801PLUS
• 801RH
• 804
• 821FR
• 830M
• 836
•837BM
• 8337PU
• 838M
• 846
Mercados:
• Máquinas herramienta
• Industria del papel
• Máquinas de moldeo por inyección
• Equipos de apoyo en tierra
• Industria química
• Líneas de transferencia
• Máquinas de soplado de PET
• Robots e instalaciones de soldadura
• Electrónica de potencia
Características/Ventajas:
• Puede montarse en campo con llaves
• HEX imperial
• Amplia gama de configuraciones de extremo
• Una sola pieza reduce la complejidad y la vía de fuga
• La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción fáciles, eficientes y seguros
Aplicaciones:
• Fluidos hidráulicos a base de petróleo y aceites lubricantes
• Neumática
• Soluciones anticongelantes
• Combustibles diésel
• Éster de fosfato
• Aire seco y agua
Mangueras compatibles:
• 801PLUS
• 801RH
• 804
• 821FR
• 830M
• 836
•837BM
• 8337PU
• 838M
• 846
Aplicación: Máquinas herramienta, máquinas de moldeo por inyección, máquinas de papel, líneas de transferencia
Material del cuerpo: Latón
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 6,4 mm, diámetro interior de la manguera de 1/4 pulgadas, -4 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca de 1/4"-19 pulgadas
Tipo de conexión 2: Cono de 60°, hembra, tubo paralelo BSP, giratorio
Tipo de conexión 2: Tubo paralelo BSP hembra - Giratorio (cono de 60°)
Longitud de conexión: 23 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud de caída: 28 mm (véase la leyenda E del dibujo)
Longitud del racor: 42 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Lubricantes (aceites), fluidos hidráulicos de petróleo (base de petróleo y agua-glicol), agua, aire (aire industrial general), refrigerantes (glicol), combustibles: compruebe el tipo de combustible en nuestra tabla del catálogo.
Tamaño hexagonal: 17 mm (véase la leyenda del dibujo W)
Tipo de hexágono: métrico
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -4
Industria: equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 63,0, 630
Conexión del puerto: 1/4"
Tipo de puerto: DKR
Tipo de producto: Racores para mangueras Push-Lok, racores dentados
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: BS 5200-B
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Material del cuerpo: Latón
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 6,4 mm, diámetro interior de la manguera de 1/4 pulgadas, -4 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca de 1/4"-19 pulgadas
Tipo de conexión 2: Cono de 60°, hembra, tubo paralelo BSP, giratorio
Tipo de conexión 2: Tubo paralelo BSP hembra - Giratorio (cono de 60°)
Longitud de conexión: 23 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud de caída: 28 mm (véase la leyenda E del dibujo)
Longitud del racor: 42 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Lubricantes (aceites), fluidos hidráulicos de petróleo (base de petróleo y agua-glicol), agua, aire (aire industrial general), refrigerantes (glicol), combustibles: compruebe el tipo de combustible en nuestra tabla del catálogo.
Tamaño hexagonal: 17 mm (véase la leyenda del dibujo W)
Tipo de hexágono: métrico
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -4
Industria: equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 63,0, 630
Conexión del puerto: 1/4"
Tipo de puerto: DKR
Tipo de producto: Racores para mangueras Push-Lok, racores dentados
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: BS 5200-B
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Material | acero (cincado) con espiga de latón |
|---|---|
| Tipo | conexión para manguera push-lok |
| Diámetro exterior de tubo | 6.4 mm |
| Conexión 1 | hose i.d. 6,4 mm (-4) / 1/4 inch '' |
| Conexión 2 | female bsp parallel pipe swivel (60° cone), 1/4'-19 thread |
| Presión | 63 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,23 € Sin IVA
/ unidad
40,21 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días