Referencias
Parker:GM35LCFX
Rubix:798386334000
fabricante:GM35LCFX


Resumen técnico
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | eo-l/nut-bulkheads gm35lcfx (tuerca de bloqueo para mampara) |
| Diámetro exterior de tubo | 35 mm |
Detalles de producto : GM35LCFX
La función de los accesorios para racores de tubo hidráulicos Ermeto DIN es completar los tipos de racor dentro de la serie de racores. La mayoría de los componentes, por ejemplo la junta blanda ED Eolastic y OR, las juntas tóricas para extremos macho roscados, son anillos de estanqueidad. Estos componentes garantizan que el sistema completo de racores no tenga fugas.
Mercados:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industrial
• Infraestructuras
• Máquinas-herramienta
• Manipulación de materiales
• Móvil
• Petróleo y gas
• Generación de energía
• Proceso
• Transporte
• Agua
Aplicaciones:
• Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales.
Características/Ventajas:
• Sistema libre de fugas: los anillos de estanqueidad garantizan que el racor en sí y el sistema hidráulico completo no tengan fugas. Por ello, el funcionamiento del sistema hidráulico es fiable y pueden evitarse los costes de averías y mantenimiento.
Mercados:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industrial
• Infraestructuras
• Máquinas-herramienta
• Manipulación de materiales
• Móvil
• Petróleo y gas
• Generación de energía
• Proceso
• Transporte
• Agua
Aplicaciones:
• Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales.
Características/Ventajas:
• Sistema libre de fugas: los anillos de estanqueidad garantizan que el racor en sí y el sistema hidráulico completo no tengan fugas. Por ello, el funcionamiento del sistema hidráulico es fiable y pueden evitarse los costes de averías y mantenimiento.
Aplicación: industrial, hidráulica
Material del cuerpo: acero
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de conexión: 35
Tamaño de conexión: 35 mm
Tipo de conexión: n/a
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: n/a
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie del producto: n/a
Estilo del producto: Tuerca de seguridad, para mamparos
Estilo del producto: Tuerca de seguridad para mamparos
Tipo de producto: Accesorios y racores hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Material del cuerpo: acero
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de conexión: 35
Tamaño de conexión: 35 mm
Tipo de conexión: n/a
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: n/a
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie del producto: n/a
Estilo del producto: Tuerca de seguridad, para mamparos
Estilo del producto: Tuerca de seguridad para mamparos
Tipo de producto: Accesorios y racores hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | eo-l/nut-bulkheads gm35lcfx (tuerca de bloqueo para mampara) |
| Diámetro exterior de tubo | 35 mm |
| Conexión 1 | m45 x 2.0 '' |
| Conexión 2 | 35 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,98 € Sin IVA
/ unidad
18,13 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días