30182-8-12B

Hannifin

Ver información técnica

Referencias

Parker:30182-8-12B
Rubix:798008284000
fabricante:30182-8-12B
brand logo

Resumen técnico

Materiallatón
Tipo30182-8-12b
Diámetro exterior de tubo26.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 30182-8-12B


Parker No-Skive 82 Series "Push-Lok®" Fittings son racores hidráulicos de montaje en campo, estilo espiga y de empuje que permiten a los usuarios fabricar ensamblajes de manguera rápida y fácilmente en el lugar de trabajo sin herramientas especiales. Cuando se combinan con las mangueras No-Skive de Parker, los 82 Series fittings ofrecen conveniencia y tiempos de ensamblaje más cortos, ya que no se requiere abrazadera. Los racores reutilizables 82 Series presentan una construcción de una sola pieza para reducir la complejidad y disminuir la probabilidad de fugas. Compatibles con la Push-Lok family of multipurpose hoses, los 82 Series fittings pueden usarse con mangueras de alta temperatura, de aire seco, de agua caliente, resistentes al fuego y de mayor presión. Ofrecidos en una amplia gama de configuraciones de extremo y en tamaños que van desde ¼” hasta 1”, los 82 Series fittings están disponibles en latón o acero con recubrimiento de dicromato de zinc. Las aplicaciones incluyen neumática, fluidos a base de petróleo, anticongelante, diésel y ésteres de fosfato.

Markets:
• Construcción
• Equipos para servicios públicos
• Máquinas-herramienta
• Equipos de apoyo en tierra
• Industrial
• Automotriz

Features/Benefits:
• Se pueden ensamblar en campo con llaves
• HEX imperial
• Amplia gama de configuraciones de extremo
• La pieza única reduce la complejidad y el camino de fuga
• La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción fáciles, eficientes y seguros

Applications:
• Fluidos hidráulicos a base de petróleo y aceites lubricantes
• Neumática
• Soluciones anticongelantes
• Combustibles diésel
• Ésteres de fosfato
• Aire seco y agua

Compatible Hoses:
• 801
• 804
• 821
• 821FR
• 836
Tamaño de conexión: Rosca de 1/2"-14 pulgadas
División: División de productos para mangueras
Tipo hexagonal: pulgadas
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -12
Diámetro interior de la manguera: -12 (tamaño), 3/4, 19,1
Materiales de construcción: Latón
Conexión del puerto: 1/2"
Tamaño del puerto: 1/2
Estilo del producto: Tubo NPTF macho - Rígido
Forma: Recta

Información técnica


Atributos
Materiallatón
Tipo30182-8-12b
Diámetro exterior de tubo26.2 mm
Conexión 11/2'-14 nptf ''
Conexión 2-12 (3/4 in hose i.d. / 19,1 mm)
Presión24 bar
35,19 € Sin IVA
/ unidad
42,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días