1J746-12-12

Hannifin

Ver información técnica

Referencias

Parker:1J746-12-12
Rubix:798108195000
brand logo

Resumen técnico

Materialacero, galvanizado, sin cromo(vi)
Tipoterminal 1j746-12-12
Diámetro exterior de tubo19.1 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1J746-12-12


Los racores de media presión Parker Parkrimp No-Skive - serie 46 - son racores hidráulicos duraderos y de engarce que permiten un montaje rápido utilizando nuestra gama de herramientas Parkrimp. El montaje de la manguera No-Skive y de los racores no requiere retirar la cubierta exterior de la manguera. Esto elimina los daños prematuros de la manguera hidráulica causados por un skiving demasiado largo o demasiado corto. Los racores de la serie 46 tienen un recubrimiento libre de cromo-6 y se utilizan con mangueras hidráulicas trenzadas con alambre Parker, como Elite No-Skive con cubierta estándar, tough o super tough, mangueras No-Skive Compact para limpieza con agua, No-Skive Compact Rail Hoses con cubierta resistente al fuego, No-Skive Compact Twin Constant Pressure con radio de curvatura pequeño y muchas otras.
Parker Hannifin también cumple con los requisitos de SAE J1273 e ISO 17165-2, que hacen especial hincapié en la adecuación de la manguera a los racores y en su compatibilidad confirmada por el fabricante.

Mercados:
· Equipos de construcción
· Máquinas de moldeo por inyección
· Transporte
· Silvicultura y agricultura
· Manipulación de materiales
· Celulosa y papel  

Características/Ventajas:
· Un sistema de manguera y racor ajustado garantiza una combinación aprobada y segura, así como la máxima calidad y seguridad
   unidas a la vida útil más larga del producto final para los usuarios.
· La tecnología No-Skive ofrece el proceso de fabricación más sencillo, más eficiente y más seguro para los montadores.

Aplicaciones:
· Todas las máquinas de equipos de construcción
· Grandes máquinas de moldeo por inyección   
· Máquinas agrícolas y forestales  
· Máquinas para la manipulación de contenedores
· Limpiadoras de alta presión
· Máquinas de papel

Los racores Parker Parkrimp de media presión - serie 46 son compatibles con las siguientes mangueras:
· 441 y 441RH
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC y 462ST
· 463
· 492 y 492ST
· 692 y 692Twin
: Hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 19,1 mm, diámetro interior de la manguera de 3/4 pulgadas, -12 (tamaño)
Tamaño de la conexión 1: Tamaño -12
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca de 1-3/16"-12 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: 1-3/16"
Tipo de conexión 2: Hembra, Seal-Lok®, giratoria
Tipo de conexión 2: ORFS hembra - Giratoria
Longitud de conexión: 57 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud de caída: 21 mm (véase la leyenda E del dibujo)
Longitud del racor: 83 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Tamaño hexagonal: 36
Industria: Equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 410, 41,0
Tipo de puerto: ORFS
Forma: Codo de 45°
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-1-SWE 45°, SAE J516
Tecnología: Manejo de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Materialacero, galvanizado, sin cromo(vi)
Tipoterminal 1j746-12-12
Diámetro exterior de tubo19.1 mm
Conexión 1-12 ''
Conexión 21-3/16'-12
50,77 € Sin IVA
/ unidad
61,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días