Referencias
Parker:0114 14 21
Rubix:798033001000
fabricante:0114 14 21
EAN:0820099569437

Detalles de producto : 0114 14 21 RACOR DE ENTRADA, RECTO ROSCA HEMBRA BSP CIL. D. 14MM G1/2
Acoplamiento recto roscado con rosca interna. Disponible para diámetro exterior 4-25 mm, rosca BSPP.
Aplicación: Neumática, Refrigeración, Procesos automovilísticos, Lubricación, Transmisión de fluidos, Embalaje, Maquinaria industrial
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): G1/2
Conexión 1 Tipo de rosca: BSPP
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 14
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión de latón
Cantidad por caja: 10
Forma: Rosca hembra
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,112
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): G1/2
Conexión 1 Tipo de rosca: BSPP
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 14
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión de latón
Cantidad por caja: 10
Forma: Rosca hembra
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,112
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 112 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 1163 g |
| Material | latón |
| Tipo | 114 |
| Diámetro exterior de tubo | 27 mm |
| Conexión 1 | 1/2 '' |
| 90 mm | |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,98 € Sin IVA
/ unidad
14,50 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
