Referencias
Parker:ET08LOMDCF
Rubix:798111584000
fabricante:ET08LOMDCF


Resumen técnico
| Material | acero zincado sin cr. |
|---|---|
| Tipo | t hembra tubo-tubo regulable. |
Documentos
Detalles de producto : ET08LOMDCF
ET: unión en T con cono
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a giratorio
Tamaño de la conexión 1: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 3: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 3: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 3: macho, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 3: macho, cono de 24° (con junta tórica)
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 500
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Posición ajustable
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: NBR
Tipo de junta: Junta tórica
Forma: Derivación en T
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434, ISO 8343
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a giratorio
Tamaño de la conexión 1: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 3: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 3: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 3: macho, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 3: macho, cono de 24° (con junta tórica)
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 500
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Posición ajustable
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: NBR
Tipo de junta: Junta tórica
Forma: Derivación en T
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434, ISO 8343
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Material | acero zincado sin cr. |
|---|---|
| Tipo | t hembra tubo-tubo regulable. |
| Presión | 500 bar |
| Conexión 1 | 8 mm tube outside diameter (eo tube end), 24° eo cone |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 300 °C |
| Conexión 2 | 8 mm tube outside diameter (eo tube end), 24° eo cone |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,14 € Sin IVA
/ unidad
19,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días