Referencias
Parker:3608 06 13
Rubix:798034235000
fabricante:3608 06 13
EAN:0820099277721


Resumen técnico
| Material | latón niquelado |
|---|---|
| Tipo | 3608 |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | r1/4 '' |
Detalles de producto : 3608 06 13 TE ORIENTABLE, ROSCA MACHO CENTRAL BSP CONICA Ø 6MM R1/4
Con el fin de satisfacer sus requisitos técnicos y medioambientales, Parker Legris ha diseñado esta gama de racores metálicos, que ofrece robustez, fiabilidad y resistencia a los fluidos industriales para los entornos más exigentes.
VENTAJAS DEL PRODUCTO:
> Alto rendimiento
- Resistente hasta +150°C a 30 bar
- Excelente rendimiento mecánico
- Roscados largos para resistir los golpes y las vibraciones
- Excelente resistencia a la abrasión y a la corrosión gracias al niquelado químico con alto contenido en fósforo
- Caudal total, pérdida de carga mínima
> Versatilidad
- Materiales conformes con las normas FDA
- Sistema de sujeción con casquillo de muelle apto tanto para tubos metálicos (ranurados) como poliméricos
- Excelente resistencia a alta presión y al vacío
- Excelente compatibilidad química
- Más de 250 referencias
- Un racor para numerosas aplicaciones: optimización del stock
- Conexión y desconexión manual
- Compacto y ergonómico
> Fiabilidad
- Latón de alto rendimiento para una mayor vida útil
- 100 % probado contra fugas en producción
- Codificación de fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
TIPOS DE PRODUCTO:
- Racores macho
- Tubo macho
- Cartucho
- Codo macho
- Codo macho extendido
- Codo compacto
- Te macho derivación
- Te macho paso directo
- Banjo simple
- Racores tubo a tubo
- Conector igual tubo a tubo
- Codo igual
- Te igual
- Racores conector pasamuros
- Conector pasamuros igual
- Conector pasamuros
- Codo pasamuros igual
- Reductor de inserción
- Adaptador de inserción
- Incrementador de inserción
- Conector espiga de inserción
- Conector espiga
- Tapón de obturación
- Herramienta de desconexión
- Cubiertas de botón de liberación
APLICACIONES:
- Procesado de alimentos
- Máquinas de café
- Automoción en planta
- Equipos médicos
- Impresión
- Nebulización
- Robots de soldadura
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Fluidos: aire comprimido, grasa, lubricante, agua
- Materiales: latón niquelado químicamente, FKM
- Presión: vacío hasta 30 bar
- Temperatura: -20°C a +150°C
- Ø métrica: 4-14 mm
REGLAMENTACIONES:
>Industrial
- ISO 14743: transmisiones neumáticas, racores de inserción para tubos termoplásticos
- DI: 97/23/EC (PED)
- DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
- RG: 1907/2006 (REACH)
- DI: 94/9/EC (ATEX )
- UL94 V-0: consúltenos
>Alimentación
- RG: 21CFR (FDA)
- RG: 1935/2004/EC (caudal mínimo 0.02 l/h)
- USDA NSF H1: grasa
- ASTM B733-04: recubrimientos autocatalíticos (electroless) de níquel-fósforo
Tecnologías:
- Racores macho
- Racores tubo a tubo
- Conectores pasamuros
- Racores de inserción
- Racores de inserción de latón niquelado
- Racores push-to-connect
- Racores neumáticos
- Racores instantáneos
- Racores rápidos
- Conectores
- Racores giratorios
VENTAJAS DEL PRODUCTO:
> Alto rendimiento
- Resistente hasta +150°C a 30 bar
- Excelente rendimiento mecánico
- Roscados largos para resistir los golpes y las vibraciones
- Excelente resistencia a la abrasión y a la corrosión gracias al niquelado químico con alto contenido en fósforo
- Caudal total, pérdida de carga mínima
> Versatilidad
- Materiales conformes con las normas FDA
- Sistema de sujeción con casquillo de muelle apto tanto para tubos metálicos (ranurados) como poliméricos
- Excelente resistencia a alta presión y al vacío
- Excelente compatibilidad química
- Más de 250 referencias
- Un racor para numerosas aplicaciones: optimización del stock
- Conexión y desconexión manual
- Compacto y ergonómico
> Fiabilidad
- Latón de alto rendimiento para una mayor vida útil
- 100 % probado contra fugas en producción
- Codificación de fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
TIPOS DE PRODUCTO:
- Racores macho
- Tubo macho
- Cartucho
- Codo macho
- Codo macho extendido
- Codo compacto
- Te macho derivación
- Te macho paso directo
- Banjo simple
- Racores tubo a tubo
- Conector igual tubo a tubo
- Codo igual
- Te igual
- Racores conector pasamuros
- Conector pasamuros igual
- Conector pasamuros
- Codo pasamuros igual
- Reductor de inserción
- Adaptador de inserción
- Incrementador de inserción
- Conector espiga de inserción
- Conector espiga
- Tapón de obturación
- Herramienta de desconexión
- Cubiertas de botón de liberación
APLICACIONES:
- Procesado de alimentos
- Máquinas de café
- Automoción en planta
- Equipos médicos
- Impresión
- Nebulización
- Robots de soldadura
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Fluidos: aire comprimido, grasa, lubricante, agua
- Materiales: latón niquelado químicamente, FKM
- Presión: vacío hasta 30 bar
- Temperatura: -20°C a +150°C
- Ø métrica: 4-14 mm
REGLAMENTACIONES:
>Industrial
- ISO 14743: transmisiones neumáticas, racores de inserción para tubos termoplásticos
- DI: 97/23/EC (PED)
- DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
- RG: 1907/2006 (REACH)
- DI: 94/9/EC (ATEX )
- UL94 V-0: consúltenos
>Alimentación
- RG: 21CFR (FDA)
- RG: 1935/2004/EC (caudal mínimo 0.02 l/h)
- USDA NSF H1: grasa
- ASTM B733-04: recubrimientos autocatalíticos (electroless) de níquel-fósforo
Tecnologías:
- Racores macho
- Racores tubo a tubo
- Conectores pasamuros
- Racores de inserción
- Racores de inserción de latón niquelado
- Racores push-to-connect
- Racores neumáticos
- Racores instantáneos
- Racores rápidos
- Conectores
- Racores giratorios
Aplicación: industrial general, control de fluidos, industrial, médica, neumática, neumática en planta, transporte, control de procesos
Material del cuerpo: latón
Material del cuerpo: latón, niquelado químico FDA
Marca: Parker, Legris
Recubrimiento: niquelado químico FDA
Configuración: Tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 6 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: 6 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: Tubo
Tamaño de la conexión 3: R 1/4
Tipo de conexión 3: macho BSPT
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: agua, aire (aire comprimido), lubricantes (grasa)
Industria: Procesamiento industrial, alimentos y bebidas, industria general, transporte, salud y ciencias de la vida
Presión máxima de funcionamiento: 30
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -25
Estilo del producto: Racor roscado - Ajustable
Tipo de producto: Racores de conexión rápida
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: FKM
Forma: T de derivación
Especificaciones cumplidas: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/CE, UL 94 V-0 (consúltenos), FDA 21 CFR, CE RG: 1935/2004
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,038
Material del cuerpo: latón
Material del cuerpo: latón, niquelado químico FDA
Marca: Parker, Legris
Recubrimiento: niquelado químico FDA
Configuración: Tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 6 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: 6 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: Tubo
Tamaño de la conexión 3: R 1/4
Tipo de conexión 3: macho BSPT
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: agua, aire (aire comprimido), lubricantes (grasa)
Industria: Procesamiento industrial, alimentos y bebidas, industria general, transporte, salud y ciencias de la vida
Presión máxima de funcionamiento: 30
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -25
Estilo del producto: Racor roscado - Ajustable
Tipo de producto: Racores de conexión rápida
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: FKM
Forma: T de derivación
Especificaciones cumplidas: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/CE, UL 94 V-0 (consúltenos), FDA 21 CFR, CE RG: 1935/2004
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,038
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 38 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 393 g |
| Material | latón niquelado |
| Tipo | 3608 |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | r1/4 '' |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 150 °C |
| 63 mm | |
| 65 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,85 € Sin IVA
/ unidad
13,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días