0108 10 13 RACOR DE ENTRADA, TE ROSCA MACHO CENTRAL BSP CONICA D. 10MM R1/4
Legris
Ver información técnicaReferencias
Parker:0108 10 13
Rubix:798032930000
fabricante:0108 10 13
EAN:0820099098227


Resumen técnico
| Material | latón (brass) |
|---|---|
| Tipo | 0108 - te en derivación espiga macho, rosca cónica bsp |
| Diámetro exterior de tubo | 19 mm |
Detalles de producto : 0108 10 13 RACOR DE ENTRADA, TE ROSCA MACHO CENTRAL BSP CONICA D. 10MM R1/4
Estas conexiones «universales» proporcionan a los usuarios numerosas opciones de conexión para una amplia variedad de materiales de tubo, sin necesidad de roscar ni soldar el tubo.
Esta gama garantiza un excelente sellado y rendimiento a largo plazo.
Características/Ventajas:
- Fácil de instalar y usar
• Adecuadas para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de presión media
• Compatibles con muchos fluidos industriales
• Amplia gama de productos: 22 configuraciones
• Excelente estanqueidad gracias al apriete de la oliva sobre el tubo
• El sellado metálico garantiza una vida útil máxima
• Latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica
- Amplia variedad de tubos
• Conexión de distintos tipos de tubos y mangueras: metal, polímero, acero, caucho, etc.
• Se pueden conectar múltiples diámetros de tubo mediante el sistema de ensamblaje reductor Parker Legris
• No se requiere inserto para tubos rígidos y semirrígidos de poliamida inferiores a 14 mm
Mercados:
• Embalaje
• Fabricación diversa
• Instalaciones de montaje de vehículos
• Máquinas herramienta
Aplicaciones:
• Equipos de maquinaria neumática a media y alta presión
• Sistemas de lubricación
• Sistemas de refrigeración
• Robots de soldadura
• Aptas para aplicaciones de vacío
Tecnologías:
• Racores de compresión de latón
• Racores de compresión
• Conexiones universales
• Racores neumáticos
• Aplicaciones neumáticas
• Aplicaciones hidráulicas
• Se conecta a tubo de cobre
• Se conecta a tubo de latón
• Se conecta a tubo de acero
• Se conecta a tubo de poliamida
Características técnicas:
• Fluidos: agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
• Materiales: acero, polímero, latón
• Presión: vacío hasta 550 bar
• Temperatura: -40 °C a +250 °C
Reglamentos:
• CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automotriz)
• DI: 97/23/EC (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 2002/95/EC (RoHS)
• DI: 94/9/EC (ATEX)
Tipos de producto:
• Racor espiga, rosca macho BSPT
• Racor espiga, rosca macho NPT
• Racor espiga con arandela de estanqueidad cautiva, rosca macho BSPP y métrica
• Racor espiga, con junta bimaterial, macho BSPP
• Racor espiga, rosca macho métrica
• Racor espiga, rosca hembra BSPP
• Codo espiga, rosca macho BSPT
• Codo espiga, rosca macho NPT
• Codo espiga orientable, rosca macho BSPP
• Te en derivación espiga, rosca macho BSPT
• Te de paso espiga, rosca macho BSPT
• Banjo simple, con arandela de estanqueidad cautiva, rosca macho BSPP
• Banjo simple con junta bimaterial, rosca macho BSPP
• Banjo doble con arandela de estanqueidad cautiva, rosca macho BSPP
• Banjo doble con junta bimaterial, rosca macho BSPP
• Conector igual tubo a tubo
• Conector igual tubo a tubo con resalte de montaje
• Conector igual para mamparo
• Codo igual
• Te igual
• Pieza en Y igual con resalte de montaje
• Cruz igual
Esta gama garantiza un excelente sellado y rendimiento a largo plazo.
Características/Ventajas:
- Fácil de instalar y usar
• Adecuadas para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de presión media
• Compatibles con muchos fluidos industriales
• Amplia gama de productos: 22 configuraciones
• Excelente estanqueidad gracias al apriete de la oliva sobre el tubo
• El sellado metálico garantiza una vida útil máxima
• Latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica
- Amplia variedad de tubos
• Conexión de distintos tipos de tubos y mangueras: metal, polímero, acero, caucho, etc.
• Se pueden conectar múltiples diámetros de tubo mediante el sistema de ensamblaje reductor Parker Legris
• No se requiere inserto para tubos rígidos y semirrígidos de poliamida inferiores a 14 mm
Mercados:
• Embalaje
• Fabricación diversa
• Instalaciones de montaje de vehículos
• Máquinas herramienta
Aplicaciones:
• Equipos de maquinaria neumática a media y alta presión
• Sistemas de lubricación
• Sistemas de refrigeración
• Robots de soldadura
• Aptas para aplicaciones de vacío
Tecnologías:
• Racores de compresión de latón
• Racores de compresión
• Conexiones universales
• Racores neumáticos
• Aplicaciones neumáticas
• Aplicaciones hidráulicas
• Se conecta a tubo de cobre
• Se conecta a tubo de latón
• Se conecta a tubo de acero
• Se conecta a tubo de poliamida
Características técnicas:
• Fluidos: agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
• Materiales: acero, polímero, latón
• Presión: vacío hasta 550 bar
• Temperatura: -40 °C a +250 °C
Reglamentos:
• CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automotriz)
• DI: 97/23/EC (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 2002/95/EC (RoHS)
• DI: 94/9/EC (ATEX)
Tipos de producto:
• Racor espiga, rosca macho BSPT
• Racor espiga, rosca macho NPT
• Racor espiga con arandela de estanqueidad cautiva, rosca macho BSPP y métrica
• Racor espiga, con junta bimaterial, macho BSPP
• Racor espiga, rosca macho métrica
• Racor espiga, rosca hembra BSPP
• Codo espiga, rosca macho BSPT
• Codo espiga, rosca macho NPT
• Codo espiga orientable, rosca macho BSPP
• Te en derivación espiga, rosca macho BSPT
• Te de paso espiga, rosca macho BSPT
• Banjo simple, con arandela de estanqueidad cautiva, rosca macho BSPP
• Banjo simple con junta bimaterial, rosca macho BSPP
• Banjo doble con arandela de estanqueidad cautiva, rosca macho BSPP
• Banjo doble con junta bimaterial, rosca macho BSPP
• Conector igual tubo a tubo
• Conector igual tubo a tubo con resalte de montaje
• Conector igual para mamparo
• Codo igual
• Te igual
• Pieza en Y igual con resalte de montaje
• Cruz igual
Aplicación: Neumática, Refrigeración, Procesos automovilísticos, Lubricación, Transmisión de fluidos, Embalaje, Maquinaria industrial
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): R1/4
Conexión 1 Tipo de rosca: BSPT
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 10
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión de latón
Cantidad por caja: 10
Forma: T de derivación con espiga macho y rosca fija
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,085
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): R1/4
Conexión 1 Tipo de rosca: BSPT
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 10
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión de latón
Cantidad por caja: 10
Forma: T de derivación con espiga macho y rosca fija
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,085
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 85 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 884 g |
| Material | latón (brass) |
| Tipo | 0108 - te en derivación espiga macho, rosca cónica bsp |
| Diámetro exterior de tubo | 19 mm |
| Conexión 1 | r1/4 '' |
| Conexión 2 | 10 |
| Presión | 550 bar |
| 60 mm | |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,36 € Sin IVA
/ unidad
16,17 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días