Referencias
Parker:3C582-18-10B
Rubix:798384600000


Resumen técnico
| Material | latón |
|---|---|
| Tipo | codo de 90° parker push-lok® (serie 82) - 3c582-18-10b |
| Diámetro exterior de tubo | 18 mm |
Detalles de producto : 3C582-18-10B
Las conexiones Parker serie 82 "Push-Lok®" son conexiones hidráulicas de tipo barb y montaje por empuje, aptas para montaje en campo, que permiten a los usuarios fabricar rápida y fácilmente conjuntos de manguera directamente en el lugar de trabajo sin herramientas especiales. Cuando se combinan con las mangueras Push-Lok de Parker, las conexiones de la serie 82 ofrecen comodidad y tiempos de montaje más cortos, ya que no se requiere abrazadera. Las conexiones reutilizables de la serie 82 presentan una construcción de una sola pieza para reducir la complejidad y la posibilidad de fugas. Compatibles con la familia Push-Lok de mangueras multiuso, las conexiones de la serie 82 pueden utilizarse con mangueras de alta temperatura, aire seco, agua caliente, resistentes al fuego y de mayor presión. Ofrecidas en una amplia gama de configuraciones de extremo y en tamaños que van desde el tamaño -4 /DN 6) hasta el tamaño -16 (DN 25), las conexiones de la serie 82 están disponibles en acero, latón o acero inoxidable acero. Las aplicaciones incluyen neumática, fluidos a base de petróleo, anticongelante, diésel y éster fosfato.
Mercados:
• Máquinas herramienta
• Industria papelera
• Máquinas de moldeo por inyección
• Equipos de apoyo en tierra
• Industria química
• Líneas de transferencia
• Máquinas de moldeo por soplado de PET
• Robots e instalaciones de soldadura
• Electrónica de potencia
Características/Ventajas:
• Puede montarse en campo con llaves
• HEX imperial
• Amplia gama de configuraciones de extremo
• La construcción de una sola pieza reduce la complejidad y la vía de fuga
• La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción fáciles, eficientes y seguros
Aplicaciones:
• Fluidos hidráulicos base petróleo y aceites lubricantes
• Neumática
• Soluciones anticongelantes
• Combustibles diésel
• Éster fosfato
• Aire seco y agua
Mangueras compatibles:
• 801PLUS
• 801RH
• 804
• 821FR
• 830M
• 836
•837BM
• 8337PU
• 838M
• 846
Mercados:
• Máquinas herramienta
• Industria papelera
• Máquinas de moldeo por inyección
• Equipos de apoyo en tierra
• Industria química
• Líneas de transferencia
• Máquinas de moldeo por soplado de PET
• Robots e instalaciones de soldadura
• Electrónica de potencia
Características/Ventajas:
• Puede montarse en campo con llaves
• HEX imperial
• Amplia gama de configuraciones de extremo
• La construcción de una sola pieza reduce la complejidad y la vía de fuga
• La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción fáciles, eficientes y seguros
Aplicaciones:
• Fluidos hidráulicos base petróleo y aceites lubricantes
• Neumática
• Soluciones anticongelantes
• Combustibles diésel
• Éster fosfato
• Aire seco y agua
Mangueras compatibles:
• 801PLUS
• 801RH
• 804
• 821FR
• 830M
• 836
•837BM
• 8337PU
• 838M
• 846
Aplicación: Máquinas herramienta, máquinas de moldeo por inyección, máquinas de papel, líneas de transferencia
Material del cuerpo: Latón
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: diámetro interior de la manguera de 15,9 mm, diámetro interior de la manguera de 5/8 pulgadas, -10 (tamaño)
Tipo de conexión 1: manguera
Tamaño de la conexión 2: rosca M26x1,5 mm
Tipo de conexión 2: hembra, métrica L, giratoria (cono de 24° / 60°)
Tipo de conexión 2: hembra métrica L - giratoria (punta esférica para cono de 24° o 60°)
Longitud de conexión: 37 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud de caída: 43 mm (véase la leyenda E del dibujo)
Longitud del racor: 74 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: aire (aire industrial general), refrigerantes (glicol), combustibles: consulte el tipo de combustible en nuestra tabla del catálogo. lubricantes (aceites), fluidos hidráulicos de petróleo (base de petróleo y agua-glicol), agua
Tamaño hexagonal: 32 mm (véase la leyenda del dibujo W)
Tipo hexagonal: métrico
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -10
Industria: equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 16,0, 160
Conexión del puerto: 18 mm
Tipo de puerto: DKL 90°
Tipo de producto: racores Push-Lok para mangueras, racores dentados
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: BS 5200-B
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 18
Material del cuerpo: Latón
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: diámetro interior de la manguera de 15,9 mm, diámetro interior de la manguera de 5/8 pulgadas, -10 (tamaño)
Tipo de conexión 1: manguera
Tamaño de la conexión 2: rosca M26x1,5 mm
Tipo de conexión 2: hembra, métrica L, giratoria (cono de 24° / 60°)
Tipo de conexión 2: hembra métrica L - giratoria (punta esférica para cono de 24° o 60°)
Longitud de conexión: 37 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud de caída: 43 mm (véase la leyenda E del dibujo)
Longitud del racor: 74 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: aire (aire industrial general), refrigerantes (glicol), combustibles: consulte el tipo de combustible en nuestra tabla del catálogo. lubricantes (aceites), fluidos hidráulicos de petróleo (base de petróleo y agua-glicol), agua
Tamaño hexagonal: 32 mm (véase la leyenda del dibujo W)
Tipo hexagonal: métrico
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -10
Industria: equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 16,0, 160
Conexión del puerto: 18 mm
Tipo de puerto: DKL 90°
Tipo de producto: racores Push-Lok para mangueras, racores dentados
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: BS 5200-B
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 18
Información técnica
Atributos
| Material | latón |
|---|---|
| Tipo | codo de 90° parker push-lok® (serie 82) - 3c582-18-10b |
| Diámetro exterior de tubo | 18 mm |
| Conexión 1 | -10 (hose i.d. 15,9 mm / 5/8 inch) '' |
| Conexión 2 | m26x1.5 female metric l swivel (24° / 60° cone), dkl 90° |
| Presión | 16 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,71 € Sin IVA
/ unidad
75,88 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días