0116 06 00 UNION DOBLE IGUAL PASATABIQUES D. 6MM
Legris Acoplamiento Pasamuros 116
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Parker:0116 06 00
Rubix:798033005000
fabricante:0116 06 00
EAN:0820099104676


Resumen técnico
| Material | latón |
|---|---|
| Tipo | rosca de racor macho |
| Diámetro exterior de tubo | 6 mm |
Documentos
Detalles de producto : 0116 06 00 UNION DOBLE IGUAL PASATABIQUES D. 6MM
Conexión de 2 tubos juntos en un ángulo de 180° a través de un panel.
Disponible de 4 a 25 mm de diámetro exterior.
Disponible de 4 a 25 mm de diámetro exterior.
Aplicación: Refrigeración, maquinaria industrial, procesos automovilísticos, lubricación, transmisión de fluidos, embalaje, neumática
Conexión 2 Tubo D.e.x.t. (mm): 6
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión de latón
Cantidad por caja: 10
Forma: Tubo conector pasamuros / tubo
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,037
Conexión 2 Tubo D.e.x.t. (mm): 6
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión de latón
Cantidad por caja: 10
Forma: Tubo conector pasamuros / tubo
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,037
Cualidades
- Fácil de instalar y utilizar
- Adecuado para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de media presión
- Compatible con muchos fluidos industriales
- Amplia gama de productos: 22 configuraciones
- Excelente estanquidad gracias al apriete de la oliva sobre el tubo
- La estanquidad metálica garantiza la máxima vida útil
- Latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica- Amplia variedad de tubos
- Conexión de diferentes tipos de tubos y mangueras: metal, polímero, acero, caucho, etc.
- Se pueden conectar tubos de varios diámetros utilizando el sistema de montaje de reductores Parker Legris
- No se necesita inserto para tubos rígidos y semirrígidos de poliamida de menos de 14 mm.
- Adecuado para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de media presión
- Compatible con muchos fluidos industriales
- Amplia gama de productos: 22 configuraciones
- Excelente estanquidad gracias al apriete de la oliva sobre el tubo
- La estanquidad metálica garantiza la máxima vida útil
- Latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica- Amplia variedad de tubos
- Conexión de diferentes tipos de tubos y mangueras: metal, polímero, acero, caucho, etc.
- Se pueden conectar tubos de varios diámetros utilizando el sistema de montaje de reductores Parker Legris
- No se necesita inserto para tubos rígidos y semirrígidos de poliamida de menos de 14 mm.
Aplicaciones
- Embalaje
- Fabricación diversa
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Máquinas herramienta
- Equipos de maquinaria neumática a media y alta presión
- Sistemas de lubricación
- Sistemas de refrigeración
- Robots de soldadura
- Adecuados para aplicaciones de vacío
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 37 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 380 g |
| Material | latón |
| Tipo | rosca de racor macho |
| Diámetro exterior de tubo | 6 mm |
| Conexión 1 | 6 mm '' |
| Conexión 2 | 6 mm |
| Presión | 20 bar |
| 60 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,26 € Sin IVA
/ unidad
7,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días