3150 00 61 ACOPLADOR CON CONEXION INSTANTANEA LF 3000 D. 4MM 8,5MM
Legris
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Parker:3150 00 61
Rubix:798033549000
fabricante:3150 00 61
EAN:0820099239484


Resumen técnico
| Material | latón niquelado (cuerpo);nbr (junta tórica) |
|---|---|
| Tipo | acoplador de acción rápida |
| Diámetro exterior de tubo | 4 mm |
Documentos
Detalles de producto : 3150 00 61 ACOPLADOR CON CONEXION INSTANTANEA LF 3000 D. 4MM 8,5MM
Con el fin de satisfacer los requisitos de la más amplia gama de aplicaciones industriales, Parker Legris ofrece una gama de acopladores metálicos compatibles con una gran selección de fluidos.
Fáciles de instalar, con o sin válvulas de cierre, estos acopladores ofrecen una elevada capacidad de caudal.
Características/Ventajas:
- Fácil de usar
• Acoplador con manguito deslizante: conexión y desconexión automáticas
• Gran variedad de sondas macho
• Extremadamente compacto
• Modelos de cierre simple o doble para una mayor seguridad
• Gama especial diseñada para aplicaciones neumáticas: Series 13 a 27
• Gama especial diseñada para la transmisión de agua y fluidos: series Midi y Maxi
- Robusto y fiable
• 100 % probado contra fugas en producción
• Excelente resistencia a los golpes y a los impactos
• Latón niquelado para resistencia a la corrosión
• Versión en acero inoxidable para entornos restrictivos
- Rendimiento óptimo
• Gama de caudales muy amplia
• Tecnología "UltraFlo": series 18, 22, 23, 25 y 27
• Baja caída de presión
• Larga vida útil
• Máxima eficiencia energética
Mercados:
• Embalaje
• Automatización de fábricas
• Fabricación diversa
• Instalaciones de montaje de vehículos
Aplicaciones:
• Conexión y desconexión automáticas de circuitos de aire comprimido y agua
• Talleres
• Lavado
• Pulverización
• Sistemas de llenado
• Limpieza
Tecnologías:
• Acoplador de acción rápida
• Acoplador metálico
• Doble sonda
• Acoplador en Y
• Adaptador universal
• Boquilla ajustable
• Acoplamientos
• Adaptador universal
• Acoplamiento de fluidos
• Acopladores
• Acoplamiento rápido
• Acoplamiento universal
Características técnicas:
• Fluidos compatibles: aire comprimido, agua
• Materiales: latón niquelado, acero inoxidable 316L, acero niquelado, NBR, FKM, acero inoxidable
• Presión: vacío hasta 20 bar
0 hasta 35 bar (serie de acero inoxidable)
• Temperatura: -20 °C a +100 °C
-15 °C a +200 °C (serie de acero inoxidable)
Tipos de producto:
• Acoplador, rosca macho BSPT y métrica paralela
• Acoplador, paso recto, rosca macho BSPT
• Sonda, con válvula, rosca macho BSPT
• Sonda, paso recto, rosca macho BSPT
• Sonda sin cierre, rosca macho BSPT
• Sonda, paso recto con conexión estriada para tubo de poliamida (PA)
• Sonda, paso recto con conexión estriada para tubo flexible
• Sonda, paso recto con conexión push-in LF 3000®
• Acoplador, rosca hembra BSPP
• Sonda, paso recto, rosca macho BSPP
• Sonda, paso recto, rosca hembra BSPP
• Sonda, paso recto, con conexión estriada para tubo flexible
• Doble sonda
• Acoplador, rosca hembra BSPP
• Acoplador, paso recto, rosca hembra BSPP
• Acoplador con conexión estriada para manguera
• Acoplador, paso recto, con conexión estriada para manguera
• Sonda, paso recto, rosca macho BSPP
• Sonda, paso recto, rosca hembra BSPP
• Sonda, paso recto, rosca hembra BSPP
• Sonda, paso recto, con conexión estriada para tubo flexible
• Sonda, paso recto, con conexión estriada para manguera flexible
• Acoplador en Y, paso recto
• Acoplador con grifo, rosca macho BSPP
• Tapón
• Adaptador universal para acoplador
• Adaptador universal para sonda
• Pistola de agua
• Boquilla ajustable
• Acoplador, paso recto, rosca hembra BSPP
• Acoplador, paso recto con conexión estriada para manguera
• Acoplador, paso recto, rosca macho BSPP
• Acoplador, paso recto con conexión estriada para manguera flexible
• Acoplador, rosca macho BSPP
• Acoplador, rosca hembra BSPP
• Sonda, con válvula, rosca macho BSPP
• Sonda, paso recto, rosca macho BSPP
• Sonda, con válvula, rosca hembra BSPP
• Sonda, paso recto, rosca hembra BSPP
• Acoplador, rosca macho BSPP y métrica
• Acoplador, rosca hembra BSPP y métrica
• Sonda, con válvula, rosca macho BSPP y métrica
• Sonda, paso recto, rosca macho BSPP y métrica
• Sonda, con válvula, rosca hembra BSPP y métrica
• Sonda, paso recto, rosca hembra BSPP y métrica
• Acoplador, rosca macho BSPP
• Acoplador, rosca hembra BSPP
• Sonda, con válvula, rosca macho BSPP
• Sonda, paso recto, rosca macho BSPP
• Sonda, con válvula, rosca hembra BSPP
• Sonda, paso recto, rosca hembra BSPP
Fáciles de instalar, con o sin válvulas de cierre, estos acopladores ofrecen una elevada capacidad de caudal.
Características/Ventajas:
- Fácil de usar
• Acoplador con manguito deslizante: conexión y desconexión automáticas
• Gran variedad de sondas macho
• Extremadamente compacto
• Modelos de cierre simple o doble para una mayor seguridad
• Gama especial diseñada para aplicaciones neumáticas: Series 13 a 27
• Gama especial diseñada para la transmisión de agua y fluidos: series Midi y Maxi
- Robusto y fiable
• 100 % probado contra fugas en producción
• Excelente resistencia a los golpes y a los impactos
• Latón niquelado para resistencia a la corrosión
• Versión en acero inoxidable para entornos restrictivos
- Rendimiento óptimo
• Gama de caudales muy amplia
• Tecnología "UltraFlo": series 18, 22, 23, 25 y 27
• Baja caída de presión
• Larga vida útil
• Máxima eficiencia energética
Mercados:
• Embalaje
• Automatización de fábricas
• Fabricación diversa
• Instalaciones de montaje de vehículos
Aplicaciones:
• Conexión y desconexión automáticas de circuitos de aire comprimido y agua
• Talleres
• Lavado
• Pulverización
• Sistemas de llenado
• Limpieza
Tecnologías:
• Acoplador de acción rápida
• Acoplador metálico
• Doble sonda
• Acoplador en Y
• Adaptador universal
• Boquilla ajustable
• Acoplamientos
• Adaptador universal
• Acoplamiento de fluidos
• Acopladores
• Acoplamiento rápido
• Acoplamiento universal
Características técnicas:
• Fluidos compatibles: aire comprimido, agua
• Materiales: latón niquelado, acero inoxidable 316L, acero niquelado, NBR, FKM, acero inoxidable
• Presión: vacío hasta 20 bar
0 hasta 35 bar (serie de acero inoxidable)
• Temperatura: -20 °C a +100 °C
-15 °C a +200 °C (serie de acero inoxidable)
Tipos de producto:
• Acoplador, rosca macho BSPT y métrica paralela
• Acoplador, paso recto, rosca macho BSPT
• Sonda, con válvula, rosca macho BSPT
• Sonda, paso recto, rosca macho BSPT
• Sonda sin cierre, rosca macho BSPT
• Sonda, paso recto con conexión estriada para tubo de poliamida (PA)
• Sonda, paso recto con conexión estriada para tubo flexible
• Sonda, paso recto con conexión push-in LF 3000®
• Acoplador, rosca hembra BSPP
• Sonda, paso recto, rosca macho BSPP
• Sonda, paso recto, rosca hembra BSPP
• Sonda, paso recto, con conexión estriada para tubo flexible
• Doble sonda
• Acoplador, rosca hembra BSPP
• Acoplador, paso recto, rosca hembra BSPP
• Acoplador con conexión estriada para manguera
• Acoplador, paso recto, con conexión estriada para manguera
• Sonda, paso recto, rosca macho BSPP
• Sonda, paso recto, rosca hembra BSPP
• Sonda, paso recto, rosca hembra BSPP
• Sonda, paso recto, con conexión estriada para tubo flexible
• Sonda, paso recto, con conexión estriada para manguera flexible
• Acoplador en Y, paso recto
• Acoplador con grifo, rosca macho BSPP
• Tapón
• Adaptador universal para acoplador
• Adaptador universal para sonda
• Pistola de agua
• Boquilla ajustable
• Acoplador, paso recto, rosca hembra BSPP
• Acoplador, paso recto con conexión estriada para manguera
• Acoplador, paso recto, rosca macho BSPP
• Acoplador, paso recto con conexión estriada para manguera flexible
• Acoplador, rosca macho BSPP
• Acoplador, rosca hembra BSPP
• Sonda, con válvula, rosca macho BSPP
• Sonda, paso recto, rosca macho BSPP
• Sonda, con válvula, rosca hembra BSPP
• Sonda, paso recto, rosca hembra BSPP
• Acoplador, rosca macho BSPP y métrica
• Acoplador, rosca hembra BSPP y métrica
• Sonda, con válvula, rosca macho BSPP y métrica
• Sonda, paso recto, rosca macho BSPP y métrica
• Sonda, con válvula, rosca hembra BSPP y métrica
• Sonda, paso recto, rosca hembra BSPP y métrica
• Acoplador, rosca macho BSPP
• Acoplador, rosca hembra BSPP
• Sonda, con válvula, rosca macho BSPP
• Sonda, paso recto, rosca macho BSPP
• Sonda, con válvula, rosca hembra BSPP
• Sonda, paso recto, rosca hembra BSPP
Aplicación: Talleres, lavado, pulverización, embalaje, automatización industrial, sistemas de llenado, limpieza
Material del cuerpo: LATÓN NÍQUELADO
Conexión 2 Tubo D.e.x. (mm): 4
Diámetro nominal (dn): 3
División: División de conectores de baja presión para Europa
Anillo de sujeción: ACERO INOXIDABLE
Presión máxima de funcionamiento: 20
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Aire comprimido, agua
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Material de la junta tórica: NBR
Tipo de producto: Acoplador rápido metálico
Cantidad por caja: 10
Peso: 0,008
Material del cuerpo: LATÓN NÍQUELADO
Conexión 2 Tubo D.e.x. (mm): 4
Diámetro nominal (dn): 3
División: División de conectores de baja presión para Europa
Anillo de sujeción: ACERO INOXIDABLE
Presión máxima de funcionamiento: 20
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Aire comprimido, agua
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Material de la junta tórica: NBR
Tipo de producto: Acoplador rápido metálico
Cantidad por caja: 10
Peso: 0,008
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 91 g |
| Material | latón niquelado (cuerpo);nbr (junta tórica) |
| Tipo | acoplador de acción rápida |
| Diámetro exterior de tubo | 4 mm |
| Conexión 1 | buis-aansluiting '' |
| Conexión 2 | push-in aansluiting, buis buitendiameter 4 mm |
| Presión | 20 bar |
| 30 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,60 € Sin IVA
/ 10 unidades
72,12 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días