1805 08 11 RACOR DE ENTRADA, RECTO ROSCA MACHO BSP CON. Y NPT D. 8MM NPT1/8
Legris
Ver información técnicaReferencias
Parker:1805 08 11
Rubix:798033303000
fabricante:1805 08 11
EAN:0820099190013


Resumen técnico
| Material | acero inoxidable 316l |
|---|---|
| Tipo | 18a5 - acoplamiento macho espárrago npt |
| Diámetro exterior de tubo | 13 mm |
Detalles de producto : 1805 08 11 RACOR DE ENTRADA, RECTO ROSCA MACHO BSP CON. Y NPT D. 8MM NPT1/8
Fabricados en acero inoxidable 316L, estos racores combinan todas las ventajas del racor de compresión «universal» con una excelente resistencia
a las condiciones ambientales y a los fluidos corrosivos.
Son resistentes a la presión y a la temperatura y pueden soportar fuertes vibraciones y golpe de ariete.
Características/Ventajas:
- Para uso en muchos entornos
• Fabricados en acero inoxidable 316L
• Aptos para todos los entornos y fluidos
• Resistentes al golpe de ariete y a las vibraciones
• Excelente estanqueidad y retención del tubo
• Adecuados para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de media presión
• El sellado metálico garantiza la máxima vida útil
- Muchas opciones de tubo
• Posibilidad de conectar fácilmente distintos materiales y diámetros de tubo al mismo cuerpo de racor
• No se requiere soporte de tubo para tubería de poliamida rígida y semirrígida de menos de 12 mm
Mercados:
• Alimentación y bebidas
• Instalaciones de ensamblaje de vehículos
• Fabricación diversa
• Petróleo y gas
• Procesado químico industrial
Aplicaciones:
• Equipos de maquinaria a media y alta presión
• Adecuados para fluidos industriales corrosivos
Tecnologías:
• Racores de compresión
• Racor de mamparo
• Racores de compresión de acero inoxidable
• Conector de compresión
• Racores neumáticos
Características técnicas:
• Fluidos: muchos fluidos
• Materiales: acero inoxidable, fluoropolímero FEP, sin silicona
• Presión: vacío hasta 400 bar
• Temperatura: -40 °C a +250 °C
Normativas:
• DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
• DI: 97/23/EC (PED)
• RG: 1935/2004
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 94/09/EC (ATEX)
• FDA: 21 CFR 177.1550
• NACE MR0175: materiales compatibles
• ISO 15156-1/-2/-3: materiales compatibles
Tipos de producto:
• Racor macho espárrago, rosca BSPT macho
• Racor macho espárrago, rosca NPT macho
• Racor macho espárrago, rosca BSPP hembra
• Codo macho espárrago, rosca BSPT macho
• Codo macho espárrago, rosca NPT macho
• Tubería vertical macho espárrago, rosca BSPT macho
• Tubería vertical macho espárrago, rosca NPT macho
• Conector recto tubo-tubo
• Conector recto de mamparo
• Codo recto
• Té recta
a las condiciones ambientales y a los fluidos corrosivos.
Son resistentes a la presión y a la temperatura y pueden soportar fuertes vibraciones y golpe de ariete.
Características/Ventajas:
- Para uso en muchos entornos
• Fabricados en acero inoxidable 316L
• Aptos para todos los entornos y fluidos
• Resistentes al golpe de ariete y a las vibraciones
• Excelente estanqueidad y retención del tubo
• Adecuados para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de media presión
• El sellado metálico garantiza la máxima vida útil
- Muchas opciones de tubo
• Posibilidad de conectar fácilmente distintos materiales y diámetros de tubo al mismo cuerpo de racor
• No se requiere soporte de tubo para tubería de poliamida rígida y semirrígida de menos de 12 mm
Mercados:
• Alimentación y bebidas
• Instalaciones de ensamblaje de vehículos
• Fabricación diversa
• Petróleo y gas
• Procesado químico industrial
Aplicaciones:
• Equipos de maquinaria a media y alta presión
• Adecuados para fluidos industriales corrosivos
Tecnologías:
• Racores de compresión
• Racor de mamparo
• Racores de compresión de acero inoxidable
• Conector de compresión
• Racores neumáticos
Características técnicas:
• Fluidos: muchos fluidos
• Materiales: acero inoxidable, fluoropolímero FEP, sin silicona
• Presión: vacío hasta 400 bar
• Temperatura: -40 °C a +250 °C
Normativas:
• DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
• DI: 97/23/EC (PED)
• RG: 1935/2004
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 94/09/EC (ATEX)
• FDA: 21 CFR 177.1550
• NACE MR0175: materiales compatibles
• ISO 15156-1/-2/-3: materiales compatibles
Tipos de producto:
• Racor macho espárrago, rosca BSPT macho
• Racor macho espárrago, rosca NPT macho
• Racor macho espárrago, rosca BSPP hembra
• Codo macho espárrago, rosca BSPT macho
• Codo macho espárrago, rosca NPT macho
• Tubería vertical macho espárrago, rosca BSPT macho
• Tubería vertical macho espárrago, rosca NPT macho
• Conector recto tubo-tubo
• Conector recto de mamparo
• Codo recto
• Té recta
Aplicación: Procesamiento de alimentos, transmisión de fluidos, neumática, procesos automovilísticos, petroquímica, química, petróleo y gas en alta mar
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): NPT1/8
Conexión 1 Tipo de rosca: NPT
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 8
División: División de conectores de baja presión para Europa
Presión máxima de funcionamiento: 80
Temperatura máxima de funcionamiento: 250
Medios: Muchos fluidos
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: ACERO INOXIDABLE 316L
Cantidad por caja: 2
Forma: Rosca macho
Material del manguito: ACERO INOXIDABLE 316L
Especificaciones cumplidas: DI: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI: 97/23/CE (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/CE (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: materiales compatibles, ISO 15156-1/-2/-3: materiales compatibles
Peso: 0,02
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): NPT1/8
Conexión 1 Tipo de rosca: NPT
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 8
División: División de conectores de baja presión para Europa
Presión máxima de funcionamiento: 80
Temperatura máxima de funcionamiento: 250
Medios: Muchos fluidos
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: ACERO INOXIDABLE 316L
Cantidad por caja: 2
Forma: Rosca macho
Material del manguito: ACERO INOXIDABLE 316L
Especificaciones cumplidas: DI: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI: 97/23/CE (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/CE (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: materiales compatibles, ISO 15156-1/-2/-3: materiales compatibles
Peso: 0,02
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 21 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 49 g |
| Material | acero inoxidable 316l |
| Tipo | 18a5 - acoplamiento macho espárrago npt |
| Diámetro exterior de tubo | 13 mm |
| Conexión 1 | npt 1/8 '' |
| Conexión 2 | 8 mm |
| Presión | 80 bar |
| 30 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,97 € Sin IVA
/ unidad
31,42 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días