Referencias

Parker:39282-6-6B
Rubix:798111880000
fabricante:39282-6-6B
brand logo

Resumen técnico

Materiallatón
Tiporacor recto para manguera hidráulica
Diámetro exterior de tubo19 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 39282-6-6B


Los racores Parker No-Skive de la serie 82 "Push-Lok®" son racores hidráulicos de conexión rápida, tipo espiga, conectables en campo, que permiten a los usuarios montar conjuntos de manguera de forma rápida y sencilla en el propio lugar de trabajo, sin herramientas especiales. Cuando se combinan con las mangueras No-Skive de Parker, los racores de la serie 82 ofrecen comodidad y tiempos de montaje más cortos, ya que no se requiere abrazadera. Los racores reutilizables de la serie 82 presentan una construcción de una sola pieza para reducir la complejidad y disminuir el riesgo de fugas. Compatibles con la familia Push-Lok de mangueras multiuso, los racores de la serie 82 pueden utilizarse con mangueras para alta temperatura, aire seco, agua caliente, resistentes al fuego y de mayor presión. Ofrecidos en una amplia gama de configuraciones de extremo y en tamaños que van de ¼” a 1”, los racores de la serie 82 están disponibles en latón o acero con recubrimiento de dicromato de zinc. Las aplicaciones incluyen neumática, fluidos a base de petróleo, anticongelante, diésel y éster fosfato.

Mercados:
• Construcción
• Equipos de servicios públicos
• Máquina herramienta
• Equipos de apoyo en tierra
• Industrial
• Automoción

Características/Ventajas:
• Puede montarse en campo con llaves
• HEX imperial
• Amplia gama de configuraciones de extremo
• Una sola pieza reduce la complejidad y la vía de fuga
• La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción fáciles, eficientes y seguros

Aplicaciones:
• Fluidos hidráulicos y aceites lubricantes a base de petróleo
• Neumática
• Soluciones anticongelantes
• Combustibles diésel
• Éster fosfato
• Aire seco y agua

Mangueras compatibles:
• 801
• 804
• 821
• 821FR
• 836
Tamaño de conexión: rosca de 3/8"-19 pulgadas
División: División de productos para mangueras
Tipo hexagonal: métrico
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -6
Diámetro interior de la manguera: -6 (tamaño), 3/8, 9,5
Materiales de construcción: Latón
Conexión del puerto: 3/8"
Tamaño del puerto: 3/8
Estilo del producto: Tubo paralelo BSP hembra - Giratorio - (cono de 60°)
Estilo del producto: Tubo paralelo BSP hembra - Giratorio (cono de 60°)
Forma: Recto

Información técnica


Atributos
Materiallatón
Tiporacor recto para manguera hidráulica
Diámetro exterior de tubo19 mm
Conexión 13/8 ''
Conexión 2-6
Presión24 bar
15,31 € Sin IVA
/ unidad
18,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días