0196 12 21 ACOPLADOR ROSCA HEMBRA, BSP CILINDRICA G1/2

Legris Sonda Hembra BSP Paralelo 196

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:0196 12 21
Rubix:798034269000
fabricante:0196 12 21
EAN:0820099129594
0196 - PROBE FEMALE THREAD, BSP PARALLEL

Resumen técnico

Materiallatón niquelado
Tipoacoplador rápido metálico
Diámetro exterior de tubo26 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 0196 12 21 ACOPLADOR ROSCA HEMBRA, BSP CILINDRICA G1/2


Ensamblado con un cuerpo, forma un acoplador de acción rápida adaptado a aplicaciones que utilizan agua y aire comprimido.
Aplicación: Lavado, pulverización, envasado, automatización industrial, sistemas de llenado, limpieza, talleres
Material del cuerpo: LATÓN NÍQUELADO
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): G1/2
Estilo de rosca de conexión 1: BSPP hembra
Diámetro nominal (dn): 12
División: División de conectores de baja presión para Europa
Presión máxima de funcionamiento: 20
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Aire comprimido, agua
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Tipo de producto: Acoplador rápido metálico
Cantidad por caja: 10
Peso: 0,051

Cualidades

- Fácil de usar
- Acoplador con manguito deslizante: conexión y desconexión automáticas
- Gran variedad de sondas macho
- Extremadamente compacto
- Modelos de cierre simple o doble para mayor seguridad
- Gama especial diseñada para aplicaciones neumáticas: Series 13 a 27
- Gama especial diseñada para la transmisión de agua y fluidos: Series Midi y Maxi - Robustos y fiables
- 100% estanqueidad probada en producción
- Excelente resistencia a golpes e impactos
- Latón niquelado resistente a la corrosión
- Versión en acero inoxidable para entornos restrictivos- Rendimiento óptimo
- Amplísima gama de caudales
- Tecnología "UltraFlo": series 18, 22, 23, 25 y 27
- Baja pérdida de carga
- Larga vida útil
- Máxima eficiencia energética

Aplicaciones


- Embalaje
- Automatización de fábricas
- Fabricación diversa
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Circuitos de aire comprimido y agua Conexión y desconexión automáticas
- Talleres
- Lavado
- Pulverización
- Sistemas de llenado
- Limpieza

Información técnica


Atributos
Peso neto51 g
Peso con embalaje535 g
Materiallatón niquelado
Tipoacoplador rápido metálico
Diámetro exterior de tubo26 mm
Conexión 1g 1/2 ''
Conexión 212 mm
60 mm
90 mm
8,96 € Sin IVA
/ unidad
10,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días