0106 22 00 UNION DOBLE IGUAL Ø 22MM

Legris

Ver información técnica

Referencias

Parker:0106 22 00
Rubix:798032918000
fabricante:0106 22 00
EAN:0820099097046
0106 - EQUAL ENDED STRAIGHT COUPLING

Resumen técnico

Materiallatón
Tipo0106 - acoplamiento recto de extremos iguales
Diámetro exterior de tubo22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 0106 22 00 UNION DOBLE IGUAL Ø 22MM


Estos racores «universales» ofrecen a los usuarios numerosas opciones de conexión para una amplia variedad de materiales de tubo, sin necesidad de roscar ni soldar el tubo.

Esta gama garantiza un excelente sellado y rendimiento a largo plazo.

Características/Ventajas:

- Fácil de instalar y usar

• Adecuados para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de media presión
• Compatibles con numerosos fluidos industriales
• Amplia gama de productos: 22 configuraciones
• Excelente estanqueidad gracias al apriete de la oliva sobre el tubo
• El sellado metálico garantiza la máxima vida útil
• Latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica

- Amplia variedad de tubos

• Conexión de diferentes tipos de tubo y manguera: metal, polímero, acero, caucho, etc.
• Se pueden conectar varios diámetros de tubo mediante el sistema de ensamblaje reductor Parker Legris
• No se requiere inserto para tubos rígidos y semirrígidos de poliamida por debajo de 14 mm

Mercados:

• Embalaje
• Fabricación diversa
• Instalaciones de montaje de vehículos
• Máquinas herramienta

Aplicaciones:

• Equipos de maquinaria neumática a media y alta presión
• Sistemas de lubricación
• Sistemas de refrigeración
• Robots de soldadura
• Adecuados para aplicaciones de vacío

Tecnologías:

• Racores de compresión de latón
• Racores de compresión
• Racores universales
• Racores neumáticos
• Aplicaciones neumáticas
• Aplicaciones hidráulicas
• Se conecta a tubo de cobre
• Se conecta a tubo de latón
• Se conecta a tubo de acero
• Se conecta a tubo de poliamida

Características técnicas:

• Fluidos: agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
• Materiales: acero, polímero, latón
• Presión: vacío hasta 550 bar
• Temperatura: -40 °C a +250 °C

Normativas:

• CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística)
• DI: 97/23/CE (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 2002/95/CE (RoHS)
• DI: 94/9/CE (ATEX)

Tipos de producto:

• Racor espiga, rosca macho BSPT
• Racor espiga, rosca macho NPT
• Racor espiga con arandela de estanqueidad cautiva, rosca macho BSPP y métrica
• Racor espiga, con sellado bimaterial, macho BSPP
• Racor espiga, rosca macho métrica
• Racor espiga, rosca hembra BSPP
• Codo espiga, rosca macho BSPT
• Codo espiga, rosca macho NPT
• Codo espiga orientable, rosca macho BSPP
• Te espiga derivación, rosca macho BSPT
• Te espiga paso directo, rosca macho BSPT
• Banjo simple, con arandela de estanqueidad cautiva, rosca macho BSPP
• Banjo simple con sellado bimaterial, rosca macho BSPP
• Banjo doble con arandela de estanqueidad cautiva, rosca macho BSPP
• Banjo doble con sellado bimaterial, rosca macho BSPP
• Conector recto igual de tubo a tubo
• Conector recto igual de tubo a tubo con resalte de montaje
• Conector pasamuros igual
• Codo igual
• Te igual
• Pieza en Y igual con resalte de montaje
• Cruz igual
Aplicación: Neumática, Refrigeración, Procesos automovilísticos, Lubricación, Transmisión de fluidos, Embalaje, Maquinaria industrial
Conexión 2 Tubo D.e.x.t. (mm): 22
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión de latón
Cantidad por caja: 5
Forma: Conector de tubo/tubo
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,282

Información técnica


Atributos
Peso neto287 g
Peso con embalaje1472 g
Materiallatón
Tipo0106 - acoplamiento recto de extremos iguales
Diámetro exterior de tubo22 mm
Conexión 1tube o.d. 22 ''
Conexión 222
90 mm
90 mm
31,63 € Sin IVA
/ unidad
38,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días