Referencias
Parker:0116 12 00
Rubix:798033008000
fabricante:0116 12 00
EAN:0820099105024


Resumen técnico
| Material | latón |
|---|---|
| Tipo | 0116 - acoplamiento pasamuros |
| Diámetro exterior de tubo | 22 mm |
Detalles de producto : 0116 12 00 UNION DOBLE IGUAL PASATABIQUES Ø 12MM
Estas conexiones «universales» proporcionan a los usuarios numerosas opciones de conexión para una amplia variedad de materiales de tubo, sin necesidad de roscado ni soldadura del tubo.
Esta gama garantiza un excelente sellado y rendimiento a largo plazo.
Características/Ventajas:
- Fácil de instalar y usar
• Adecuadas para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de media presión
• Compatibles con numerosos fluidos industriales
• Amplia gama de productos: 22 configuraciones
• Excelente estanqueidad gracias al apriete de la oliva sobre el tubo
• El sellado metálico garantiza la máxima vida útil
• Latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica
- Amplia variedad de tubos
• Conexión de diferentes tipos de tubos y mangueras: metal, polímero, acero, caucho, etc.
• Se pueden conectar múltiples diámetros de tubo mediante el sistema de ensamblaje reductor Parker Legris
• No se requiere inserto para tuberías de poliamida rígidas y semirrígidas de menos de 14 mm
Mercados:
• Embalaje
• Fabricación diversa
• Instalaciones de montaje de vehículos
• Máquinas herramienta
Aplicaciones:
• Equipos de maquinaria neumática a media y alta presión
• Sistemas de lubricación
• Sistemas de refrigeración
• Robots de soldadura
• Adecuadas para aplicaciones de vacío
Tecnologías:
• Racores de compresión de latón
• Racores de compresión
• Racores universales
• Racores neumáticos
• Aplicaciones neumáticas
• Aplicaciones hidráulicas
• Se conecta a tubo de cobre
• Se conecta a tubo de latón
• Se conecta a tubo de acero
• Se conecta a tubo de poliamida
Características técnicas:
• Fluidos: agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
• Materiales: acero, polímero, latón
• Presión: vacío hasta 550 bar
• Temperatura: -40 °C a +250 °C
Normativas:
• CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria del automóvil)
• DI: 97/23/EC (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 2002/95/EC (RoHS)
• DI: 94/9/EC (ATEX)
Tipos de producto:
• Racor macho, rosca BSPT macho
• Racor macho, rosca NPT macho
• Racor macho con arandela de sellado cautiva, rosca BSPP macho y métrica
• Racor macho, con junta bimaterial, BSPP macho
• Racor macho, rosca métrica macho
• Racor hembra, rosca BSPP hembra
• Codo macho, rosca BSPT macho
• Codo macho, rosca NPT macho
• Codo orientable macho, rosca BSPP macho
• Te macho de ramificación, rosca BSPT macho
• Te macho de paso, rosca BSPT macho
• Banjo simple, con arandela de sellado cautiva, rosca BSPP macho
• Banjo simple con junta bimaterial, rosca BSPP macho
• Banjo doble con arandela de sellado cautiva, rosca BSPP macho
• Banjo doble con junta bimaterial, rosca BSPP macho
• Conector recto tubo a tubo igual
• Conector recto tubo a tubo igual con resalte de montaje
• Conector pasamuros igual
• Codo igual
• Te igual
• Pieza en Y igual con resalte de montaje
• Cruz igual
Esta gama garantiza un excelente sellado y rendimiento a largo plazo.
Características/Ventajas:
- Fácil de instalar y usar
• Adecuadas para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de media presión
• Compatibles con numerosos fluidos industriales
• Amplia gama de productos: 22 configuraciones
• Excelente estanqueidad gracias al apriete de la oliva sobre el tubo
• El sellado metálico garantiza la máxima vida útil
• Latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica
- Amplia variedad de tubos
• Conexión de diferentes tipos de tubos y mangueras: metal, polímero, acero, caucho, etc.
• Se pueden conectar múltiples diámetros de tubo mediante el sistema de ensamblaje reductor Parker Legris
• No se requiere inserto para tuberías de poliamida rígidas y semirrígidas de menos de 14 mm
Mercados:
• Embalaje
• Fabricación diversa
• Instalaciones de montaje de vehículos
• Máquinas herramienta
Aplicaciones:
• Equipos de maquinaria neumática a media y alta presión
• Sistemas de lubricación
• Sistemas de refrigeración
• Robots de soldadura
• Adecuadas para aplicaciones de vacío
Tecnologías:
• Racores de compresión de latón
• Racores de compresión
• Racores universales
• Racores neumáticos
• Aplicaciones neumáticas
• Aplicaciones hidráulicas
• Se conecta a tubo de cobre
• Se conecta a tubo de latón
• Se conecta a tubo de acero
• Se conecta a tubo de poliamida
Características técnicas:
• Fluidos: agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
• Materiales: acero, polímero, latón
• Presión: vacío hasta 550 bar
• Temperatura: -40 °C a +250 °C
Normativas:
• CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria del automóvil)
• DI: 97/23/EC (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 2002/95/EC (RoHS)
• DI: 94/9/EC (ATEX)
Tipos de producto:
• Racor macho, rosca BSPT macho
• Racor macho, rosca NPT macho
• Racor macho con arandela de sellado cautiva, rosca BSPP macho y métrica
• Racor macho, con junta bimaterial, BSPP macho
• Racor macho, rosca métrica macho
• Racor hembra, rosca BSPP hembra
• Codo macho, rosca BSPT macho
• Codo macho, rosca NPT macho
• Codo orientable macho, rosca BSPP macho
• Te macho de ramificación, rosca BSPT macho
• Te macho de paso, rosca BSPT macho
• Banjo simple, con arandela de sellado cautiva, rosca BSPP macho
• Banjo simple con junta bimaterial, rosca BSPP macho
• Banjo doble con arandela de sellado cautiva, rosca BSPP macho
• Banjo doble con junta bimaterial, rosca BSPP macho
• Conector recto tubo a tubo igual
• Conector recto tubo a tubo igual con resalte de montaje
• Conector pasamuros igual
• Codo igual
• Te igual
• Pieza en Y igual con resalte de montaje
• Cruz igual
Aplicación: Neumática, Refrigeración, Procesos automovilísticos, Lubricación, Transmisión de fluidos, Embalaje, Maquinaria industrial
Conexión 2 Tubo D.e.x.t. (mm): 12
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión de latón
Cantidad por caja: 10
Forma: Tubo conector pasamuros / tubo
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,121
Conexión 2 Tubo D.e.x.t. (mm): 12
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión de latón
Cantidad por caja: 10
Forma: Tubo conector pasamuros / tubo
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,121
Cualidades
• Fácil instalación y uso
• Adecuadas para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de media presión
• Compatibles con numerosos fluidos industriales
• Amplia gama de productos: 22 configuraciones
• Excelente estanqueidad gracias al apriete de las virolas sobre el tubo
• El sellado metálico garantiza la máxima vida útil
• Latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica • Amplia variedad de tubos
• Conexión de varios tipos de tubos y mangueras: metal, polímero, acero, caucho, etc.
• Se pueden conectar múltiples diámetros de tubo mediante el sistema de montaje reductor Parker Legris
• No se requiere inserto para tuberías de poliamida rígidas y semirrígidas de menos de 14 mm
• Adecuadas para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de media presión
• Compatibles con numerosos fluidos industriales
• Amplia gama de productos: 22 configuraciones
• Excelente estanqueidad gracias al apriete de las virolas sobre el tubo
• El sellado metálico garantiza la máxima vida útil
• Latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica • Amplia variedad de tubos
• Conexión de varios tipos de tubos y mangueras: metal, polímero, acero, caucho, etc.
• Se pueden conectar múltiples diámetros de tubo mediante el sistema de montaje reductor Parker Legris
• No se requiere inserto para tuberías de poliamida rígidas y semirrígidas de menos de 14 mm
Aplicaciones
• Embalaje
• Otros productos
• Plantas de montaje de vehículos
• Máquinas herramienta
• Equipos de maquinaria neumática para media y alta presión
• Sistemas de lubricación
• Sistemas de refrigeración
• Robots de soldadura
• Adecuadas para aplicaciones de vacío
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 119 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 1231 g |
| Material | latón |
| Tipo | 0116 - acoplamiento pasamuros |
| Diámetro exterior de tubo | 22 mm |
| Conexión 1 | 12 '' |
| Conexión 2 | 12 |
| Presión | 10 bar |
| 90 mm | |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,90 € Sin IVA
/ unidad
19,24 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días