Referencias

Parker:3CA82-6-4
Rubix:798207735000
fabricante:3CA82-6-4
brand logo

Resumen técnico

Materialacero
Tiporacor recto para manguera
Diámetro exterior de tubo6 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3CA82-6-4


Los racores Parker Serie 82 "Push-Lok®" son racores hidráulicos enchufables, de tipo espiga, aptos para montaje en campo, que permiten a los usuarios montar conjuntos de manguera de forma rápida y sencilla directamente en el lugar de trabajo, sin herramientas especiales. Cuando se acoplan con las mangueras Push-Lok de Parker, los racores serie 82 ofrecen comodidad y tiempos de montaje más cortos, ya que no se requiere abrazadera. Los racores reutilizables Serie 82 presentan una construcción de una sola pieza para reducir la complejidad y disminuir la posibilidad de fugas. Compatibles con la familia de mangueras multipropósito Push-Lok, los racores serie 82 pueden utilizarse con mangueras para alta temperatura, aire seco, agua caliente, resistentes al fuego y de mayor presión. Ofrecidos en una amplia gama de configuraciones de extremo y en tamaños que van desde el tamaño -4 /DN 6) hasta el tamaño -16 (DN 25), los racores Serie 82 están disponibles en acero, latón o acero inoxidable. Las aplicaciones incluyen neumática, fluidos a base de petróleo, anticongelante, diésel y éster fosfato.

Mercados:
• Máquinas-herramienta
• Industria papelera
• Máquinas de moldeo por inyección
• Equipos de apoyo en tierra
• Industria química
• Líneas de transferencia
• Máquinas de soplado de PET
• Robots e instalaciones de soldadura
• Electrónica de potencia

Características/Ventajas:
• Puede montarse en campo con llaves
• HEX imperial
• Amplia gama de configuraciones de extremo
• Una sola pieza reduce la complejidad y la trayectoria de fuga
• La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción fáciles, eficientes y seguros

Aplicaciones:
• Fluidos hidráulicos y aceites lubricantes a base de petróleo
• Neumática
• Soluciones anticongelantes
• Combustibles diésel
• Éster fosfato
• Aire seco y agua

Mangueras compatibles:
• 801PLUS
• 801RH
• 804
• 821FR
• 830M
• 836
•837BM
• 8337PU
• 838M
• 846
Aplicación: Máquinas herramienta, máquinas de moldeo por inyección, máquinas de papel, líneas de transferencia
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: 6,4 mm de diámetro interior de la manguera, 1/4 pulgadas de diámetro interior de la manguera, -4 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca M12x1,5 mm
Tipo de conexión 2: Hembra, métrica L, giratoria (cono de 24° con junta tórica)
Tipo de conexión 2: hembra métrica L - giratoria (cono de 24° con junta tórica)
Longitud de conexión: 21 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 40 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: aire (aire industrial general), refrigerantes (glicol), combustibles: compruebe el tipo de combustible en nuestra tabla del catálogo. lubricantes (aceites), fluidos hidráulicos de petróleo (base de petróleo y agua-glicol), agua
Tamaño hexagonal: 14 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Tipo hexagonal: métrico
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -4
Industria: equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 50,0, 500
Conexión del puerto: 6 mm
Tipo de puerto: DKOL
Tipo de producto: racores Push-Lok para mangueras, racores dentados
Forma: recta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-2-SWS-L
Tecnología: manejo de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 6

Información técnica


Atributos
Materialacero
Tiporacor recto para manguera
Diámetro exterior de tubo6 mm
Conexión 1schlauch i.d. -4 (dn 6, 1/4 zoll) ''
Conexión 2m12x1,5 (metrisches innengewinde, female metric l, 24° konus mit o-ring, schwenkbar)
Presión24 bar
17,57 € Sin IVA
/ unidad
21,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días