Referencias
Parker:3CA82-15-8B
Rubix:798694531000
fabricante:3CA82-15-8B


Resumen técnico
| Material | latón |
|---|---|
| Tipo | racor recto para manguera hidráulica |
| Diámetro exterior de tubo | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : 3CA82-15-8-B
Los racores Parker Serie 82 "Push-Lok®" son racores hidráulicos para acoplamiento en campo, de tipo push-on y barbado, que permiten a los usuarios montar conjuntos de manguera rápida y fácilmente directamente en el lugar de trabajo, sin herramientas especiales. Cuando se utilizan con las mangueras Push-Lok de Parker, los racores Serie 82 ofrecen comodidad y tiempos de montaje más cortos, ya que no se requiere abrazadera. Los racores reutilizables Serie 82 presentan una construcción de una sola pieza para reducir la complejidad y la posibilidad de fugas. Compatibles con la familia de mangueras multiuso Push-Lok, los racores Serie 82 pueden utilizarse con mangueras para alta temperatura, aire seco, agua caliente, resistentes al fuego y de mayor presión. Disponibles en una amplia gama de configuraciones de extremo y en tamaños que van desde el tamaño -4 /DN 6) hasta el tamaño -16 (DN 25), los racores Serie 82 están disponibles en acero, latón o acero inoxidable acero. Aplicaciones: neumática, fluidos a base de petróleo, anticongelante, diésel y éster fosfato.
Mercados:
• Máquinas herramienta
• Industria del papel
• Máquinas de moldeo por inyección
• Equipos de apoyo en tierra
• Industria química
• Líneas de transferencia
• Máquinas de soplado de PET
• Robots e instalaciones de soldadura
• Electrónica de potencia
Características/Ventajas:
• Se pueden montar en campo con llaves
• HEX imperial
• Amplia gama de configuraciones de extremo
• La pieza única reduce la complejidad y la vía de fuga
• La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción sencillos, eficientes y seguros
Aplicaciones:
• Fluidos hidráulicos a base de petróleo y aceites lubricantes
• Neumática
• Soluciones anticongelantes
• Combustibles diésel
• Éster fosfato
• Aire seco y agua
Mangueras compatibles:
• 801PLUS
• 801RH
• 804
• 821FR
• 830M
• 836
•837BM
• 8337PU
• 838M
• 846
Mercados:
• Máquinas herramienta
• Industria del papel
• Máquinas de moldeo por inyección
• Equipos de apoyo en tierra
• Industria química
• Líneas de transferencia
• Máquinas de soplado de PET
• Robots e instalaciones de soldadura
• Electrónica de potencia
Características/Ventajas:
• Se pueden montar en campo con llaves
• HEX imperial
• Amplia gama de configuraciones de extremo
• La pieza única reduce la complejidad y la vía de fuga
• La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción sencillos, eficientes y seguros
Aplicaciones:
• Fluidos hidráulicos a base de petróleo y aceites lubricantes
• Neumática
• Soluciones anticongelantes
• Combustibles diésel
• Éster fosfato
• Aire seco y agua
Mangueras compatibles:
• 801PLUS
• 801RH
• 804
• 821FR
• 830M
• 836
•837BM
• 8337PU
• 838M
• 846
Aplicación: Máquinas herramienta, máquinas de moldeo por inyección, máquinas de papel, líneas de transferencia
Material del cuerpo: Latón
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: diámetro interior de la manguera de 12,7 mm, diámetro interior de la manguera de 1/2 pulgada, -8 (tamaño)
Tipo de conexión 1: manguera
Tamaño de la conexión 2: rosca M22x1,5 mm
Tipo de conexión 2: hembra, métrica L, giratoria (cono de 24° con junta tórica)
Tipo de conexión 2: hembra métrica L - giratoria (cono de 24° con junta tórica)
Longitud de conexión: 18 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 45 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: aire (aire industrial general), refrigerantes (glicol), combustibles: compruebe el tipo de combustible en nuestra tabla del catálogo. lubricantes (aceites), fluidos hidráulicos de petróleo (base de petróleo y agua-glicol), agua
Tamaño hexagonal: 27 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Tipo hexagonal: métrico
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -8
Industria: equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 40,0, 400
Conexión del puerto: 15 mm
Tipo de puerto: DKOL
Tipo de producto: racores Push-Lok para mangueras, racores dentados
Forma: recta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-2-SWS-L
Tecnología: manejo de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 15
Material del cuerpo: Latón
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: diámetro interior de la manguera de 12,7 mm, diámetro interior de la manguera de 1/2 pulgada, -8 (tamaño)
Tipo de conexión 1: manguera
Tamaño de la conexión 2: rosca M22x1,5 mm
Tipo de conexión 2: hembra, métrica L, giratoria (cono de 24° con junta tórica)
Tipo de conexión 2: hembra métrica L - giratoria (cono de 24° con junta tórica)
Longitud de conexión: 18 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 45 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: aire (aire industrial general), refrigerantes (glicol), combustibles: compruebe el tipo de combustible en nuestra tabla del catálogo. lubricantes (aceites), fluidos hidráulicos de petróleo (base de petróleo y agua-glicol), agua
Tamaño hexagonal: 27 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Tipo hexagonal: métrico
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -8
Industria: equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 40,0, 400
Conexión del puerto: 15 mm
Tipo de puerto: DKOL
Tipo de producto: racores Push-Lok para mangueras, racores dentados
Forma: recta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-2-SWS-L
Tecnología: manejo de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 15
Información técnica
Atributos
| Material | latón |
|---|---|
| Tipo | racor recto para manguera hidráulica |
| Diámetro exterior de tubo | 15 mm |
| Conexión 1 | -8 (12.7 mm / 1/2 inch) '' |
| Conexión 2 | m22x1.5 mm thread (female metric l, swivel 24° cone with o-ring) |
| Presión | 400 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,49 € Sin IVA
/ unidad
44,15 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h