0105 28 27 RACOR DE ENTRADA, RECTO ROSCA MACHO BSP CON. D. 28MM R3/4

Legris

Ver información técnica

Referencias

Parker:0105 28 27
Rubix:798032906000
EAN:0820099096179
0105 - MALE STUD COUPLING BSPT

Resumen técnico

Materiallatón
Tipo0105 - acoplamiento macho con espiga bspt
Diámetro exterior de tubo41 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 0105 28 27 RACOR DE ENTRADA, RECTO ROSCA MACHO BSP CON. D. 28MM R3/4


Estas conexiones "universales" ofrecen a los usuarios numerosas opciones de conexión para una amplia variedad de materiales de tubo, sin necesidad de roscar ni soldar el tubo.

Esta gama garantiza un excelente sellado y rendimiento a largo plazo.

Características/Ventajas:

- Fácil de instalar y usar

• Adecuado para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de media presión
• Compatible con muchos fluidos industriales
• Amplia gama de productos: 22 configuraciones
• Excelente estanqueidad gracias al apriete de la oliva sobre el tubo
• El sellado metálico garantiza la máxima vida útil
• Latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica

- Amplia variedad de tubos

• Conexión de diferentes tipos de tubos y mangueras: metal, polímero, acero, goma, etc.
• Se pueden conectar varios diámetros de tubo utilizando el sistema de ensamblaje reductor Parker Legris
• No se requiere inserto para tubos rígidos y semirrígidos de poliamida por debajo de 14 mm

Mercados:

• Embalaje
• Fabricación diversa
• Instalaciones de montaje de vehículos
• Máquinas-herramienta

Aplicaciones:

• Equipos de maquinaria neumática a media y alta presión
• Sistemas de lubricación
• Sistemas de refrigeración
• Robots de soldadura
• Adecuado para aplicaciones de vacío

Tecnologías:

• Racores de compresión de latón
• Racores de compresión
• Racores universales
• Racores neumáticos
• Aplicaciones neumáticas
• Aplicaciones hidráulicas
• Conecta a tubo de cobre
• Conecta a tubo de latón
• Conecta a tubo de acero
• Conecta a tubo de poliamida

Características técnicas:

• Fluidos: agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
• Materiales: acero, polímero, latón
• Presión: vacío hasta 550 bar
• Temperatura: -40 °C a +250 °C

Reglamentos:

• CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria del automóvil)
• DI: 97/23/EC (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 2002/95/EC (RoHS)
• DI: 94/9/EC (ATEX)

Tipos de producto:

• Racor macho con espiga, rosca BSPT macho
• Racor macho con espiga, rosca NPT macho
• Racor macho con espiga con arandela de sellado cautiva, rosca BSPP macho y métrica
• Racor macho con espiga, con sello bimaterial, BSPP macho
• Racor macho con espiga, rosca métrica macho
• Racor macho con espiga, rosca BSPP hembra
• Codo macho con espiga, rosca BSPT macho
• Codo macho con espiga, rosca NPT macho
• Codo orientable macho con espiga, rosca BSPP macho
• Te macho con espiga de derivación, rosca BSPT macho
• Te macho con espiga de paso, rosca BSPT macho
• Banjo simple, con arandela de sellado cautiva, rosca BSPP macho
• Banjo simple con sello bimaterial, rosca BSPP macho
• Banjo doble con arandela de sellado cautiva, rosca BSPP macho
• Banjo doble con sello bimaterial, rosca BSPP macho
• Conector recto tubo a tubo igual
• Conector recto tubo a tubo igual con resalte de montaje
• Conector recto igual para paso de panel
• Codo igual
• Te igual
• Pieza en Y igual con resalte de montaje
• Cruz igual
Aplicación: Neumática, refrigeración, procesos automovilísticos, lubricación, transmisión de fluidos, embalaje, maquinaria industrial
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): R3/4
Conexión 1 Tipo de rosca: BSPT
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 28
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión de latón
Cantidad por caja: 5
Forma: Rosca macho
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,273

Información técnica


Atributos
Peso neto273 g
Peso con embalaje1404 g
Materiallatón
Tipo0105 - acoplamiento macho con espiga bspt
Diámetro exterior de tubo41 mm
Conexión 1r3/4 ''
Conexión 228
Presión30 bar
90 mm
90 mm
56,95 € Sin IVA
/ unidad
68,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días