1805 16 21 RACOR DE ENTRADA, RECTO ROSCA MACHO BSP CON. Y NPT D. 16MM R1/2
Legris
Ver información técnicaReferencias
Parker:1805 16 21
Rubix:798189451000
fabricante:1805 16 21
EAN:0820099190570


Resumen técnico
| Material | acero inoxidable 316l |
|---|---|
| Tipo | 1805 - acoplamiento espárrago macho, bsp cónico |
| Diámetro exterior de tubo | 24 mm |
Detalles de producto : 1805 16 21 RACOR DE ENTRADA, RECTO ROSCA MACHO BSP CON. Y NPT D. 16MM R1/2
Fabricados en acero inoxidable 316L, estos racores combinan todas las ventajas del racor de compresión "universal" con una excelente resistencia
a las condiciones ambientales y a los fluidos corrosivos.
Son resistentes a la presión y a la temperatura, y pueden soportar fuertes vibraciones y golpe de ariete.
Características/Ventajas:
- Para uso en muchos entornos
• Fabricados en acero inoxidable 316L
• Adecuados para todos los entornos y fluidos
• Resistentes al golpe de ariete y a las vibraciones
• Excelente estanqueidad y retención del tubo
• Adecuados para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de media presión
• El cierre metálico garantiza la máxima vida útil
- Muchas opciones de tubo
• Posibilidad de conectar fácilmente diferentes materiales y diámetros de tubo al mismo cuerpo de racor
• No requiere soporte de tubo para tubería de poliamida rígida y semirrígida por debajo de 12 mm
Mercados:
• Alimentación y bebidas
• Instalaciones de montaje de vehículos
• Fabricación diversa
• Petróleo y gas
• Procesado químico industrial
Aplicaciones:
• Equipos de maquinaria a media y alta presión
• Adecuados para fluidos industriales corrosivos
Tecnologías:
• Racores de compresión
• Racor pasamuros
• Racores de compresión de acero inoxidable
• Conector de compresión
• Racores neumáticos
Características técnicas:
• Fluidos: muchos fluidos
• Materiales: acero inoxidable, fluoropolímero FEP, sin silicona
• Presión: vacío hasta 400 bar
• Temperatura: -40°C a +250°C
Reglamentos:
• DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
• DI: 97/23/EC (PED)
• RG: 1935/2004
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 94/09/EC (ATEX)
• FDA: 21 CFR 177.1550
• NACE MR0175: materiales compatibles
• ISO 15156-1/-2/-3: materiales compatibles
Tipos de producto:
• Racor espárrago, rosca BSPT macho
• Racor espárrago, rosca NPT macho
• Racor espárrago, rosca BSPP hembra
• Codo espárrago, rosca BSPT macho
• Codo espárrago, rosca NPT macho
• Tubo vertical espárrago, rosca BSPT macho
• Tubo vertical espárrago, rosca NPT macho
• Conector recto tubo a tubo
• Conector recto pasamuros
• Codo recto
• T recta
a las condiciones ambientales y a los fluidos corrosivos.
Son resistentes a la presión y a la temperatura, y pueden soportar fuertes vibraciones y golpe de ariete.
Características/Ventajas:
- Para uso en muchos entornos
• Fabricados en acero inoxidable 316L
• Adecuados para todos los entornos y fluidos
• Resistentes al golpe de ariete y a las vibraciones
• Excelente estanqueidad y retención del tubo
• Adecuados para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de media presión
• El cierre metálico garantiza la máxima vida útil
- Muchas opciones de tubo
• Posibilidad de conectar fácilmente diferentes materiales y diámetros de tubo al mismo cuerpo de racor
• No requiere soporte de tubo para tubería de poliamida rígida y semirrígida por debajo de 12 mm
Mercados:
• Alimentación y bebidas
• Instalaciones de montaje de vehículos
• Fabricación diversa
• Petróleo y gas
• Procesado químico industrial
Aplicaciones:
• Equipos de maquinaria a media y alta presión
• Adecuados para fluidos industriales corrosivos
Tecnologías:
• Racores de compresión
• Racor pasamuros
• Racores de compresión de acero inoxidable
• Conector de compresión
• Racores neumáticos
Características técnicas:
• Fluidos: muchos fluidos
• Materiales: acero inoxidable, fluoropolímero FEP, sin silicona
• Presión: vacío hasta 400 bar
• Temperatura: -40°C a +250°C
Reglamentos:
• DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
• DI: 97/23/EC (PED)
• RG: 1935/2004
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 94/09/EC (ATEX)
• FDA: 21 CFR 177.1550
• NACE MR0175: materiales compatibles
• ISO 15156-1/-2/-3: materiales compatibles
Tipos de producto:
• Racor espárrago, rosca BSPT macho
• Racor espárrago, rosca NPT macho
• Racor espárrago, rosca BSPP hembra
• Codo espárrago, rosca BSPT macho
• Codo espárrago, rosca NPT macho
• Tubo vertical espárrago, rosca BSPT macho
• Tubo vertical espárrago, rosca NPT macho
• Conector recto tubo a tubo
• Conector recto pasamuros
• Codo recto
• T recta
Aplicación: transmisión de fluidos, neumática, procesos automovilísticos, petroquímica, química, petróleo y gas marinos, procesamiento de alimentos
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): R1/2
Conexión 1 Tipo de rosca: BSPT
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 16
División: División de conectores de baja presión para Europa
Presión máxima de funcionamiento: 80
Temperatura máxima de funcionamiento: 250
Medios: Muchos fluidos
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: ACERO INOXIDABLE 316L
Cantidad por caja: 2
Forma: Rosca macho
Material del manguito: ACERO INOXIDABLE 316L
Especificaciones cumplidas: DI: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI: 97/23/CE (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/CE (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: materiales compatibles, ISO 15156-1/-2/-3: materiales compatibles
Peso: 0,095
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): R1/2
Conexión 1 Tipo de rosca: BSPT
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 16
División: División de conectores de baja presión para Europa
Presión máxima de funcionamiento: 80
Temperatura máxima de funcionamiento: 250
Medios: Muchos fluidos
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: ACERO INOXIDABLE 316L
Cantidad por caja: 2
Forma: Rosca macho
Material del manguito: ACERO INOXIDABLE 316L
Especificaciones cumplidas: DI: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI: 97/23/CE (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/CE (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: materiales compatibles, ISO 15156-1/-2/-3: materiales compatibles
Peso: 0,095
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 93 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 196 g |
| Material | acero inoxidable 316l |
| Tipo | 1805 - acoplamiento espárrago macho, bsp cónico |
| Diámetro exterior de tubo | 24 mm |
| Conexión 1 | r1/2 bspt '' |
| Conexión 2 | 16 |
| Presión | 80 bar |
| 60 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,75 € Sin IVA
/ unidad
71,09 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días