Referencias
Parker:0101 08 17
Rubix:798032828000
fabricante:0101 08 17
EAN:0820099088440


Resumen técnico
| Material | latón |
|---|---|
| Tipo | 0101 - racor macho espárrago, bsp paralelo y métrico |
| Diámetro exterior de tubo | 8 mm |
Detalles de producto : 0101 08 17 RACOR DE ENTRADA, RECTO ROSCA MACHO CIL. Ø 8MM G3/8
Estas conexiones «universales» ofrecen a los usuarios numerosas opciones de conexión para una amplia variedad de materiales de tubo, sin necesidad de roscar ni soldar el tubo.
Esta gama garantiza un excelente sellado y rendimiento a largo plazo.
Características/Ventajas:
- Fácil de instalar y usar
• Adecuadas para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de media presión
• Compatibles con muchos fluidos industriales
• Amplia gama de productos: 22 configuraciones
• Excelente estanqueidad gracias al apriete de la oliva sobre el tubo
• El sellado metálico garantiza la máxima vida útil
• Latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica
- Gran variedad de tubos
• Conexión de distintos tipos de tubo y manguera: metal, polímero, acero, goma, etc.
• Se pueden conectar varios diámetros de tubo mediante el sistema de montaje reductor Parker Legris
• No se requiere inserto para tubos de poliamida rígidos y semirrígidos de menos de 14 mm
Mercados:
• Embalaje
• Fabricación diversa
• Instalaciones de montaje de vehículos
• Máquinas-herramienta
Aplicaciones:
• Equipos de maquinaria neumática a media y alta presión
• Sistemas de lubricación
• Sistemas de refrigeración
• Robots de soldadura
• Adecuadas para aplicaciones de vacío
Tecnologías:
• Racores de compresión de latón
• Racores de compresión
• Racores universales
• Racores neumáticos
• Aplicaciones neumáticas
• Aplicaciones hidráulicas
• Se conecta a tubo de cobre
• Se conecta a tubo de latón
• Se conecta a tubo de acero
• Se conecta a tubo de poliamida
Características técnicas:
• Fluidos: agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
• Materiales: acero, polímero, latón
• Presión: vacío hasta 550 bar
• Temperatura: de -40 °C a +250 °C
Normativas:
• CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria del automóvil)
• DI: 97/23/EC (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 2002/95/EC (RoHS)
• DI: 94/9/EC (ATEX)
Tipos de producto:
• Racor espárrago, rosca macho BSPT
• Racor espárrago, rosca macho NPT
• Racor espárrago con arandela de estanqueidad cautiva, rosca macho BSPP y métrica
• Racor espárrago, con junta bimatérica, BSPP macho
• Racor espárrago, rosca macho métrica
• Racor espárrago, rosca hembra BSPP
• Codo espárrago, rosca macho BSPT
• Codo espárrago, rosca macho NPT
• Codo espárrago orientable, rosca macho BSPP
• Te espárrago derivación, rosca macho BSPT
• Te espárrago paso recto, rosca macho BSPT
• Banjo simple, con arandela de estanqueidad cautiva, rosca macho BSPP
• Banjo simple con junta bimatérica, rosca macho BSPP
• Banjo doble con arandela de estanqueidad cautiva, rosca macho BSPP
• Banjo doble con junta bimatérica, rosca macho BSPP
• Conector recto tubo a tubo
• Conector recto tubo a tubo con resalte de montaje
• Conector recto de paso a través de pared
• Codo recto
• Te recta
• Pieza en Y recta con resalte de montaje
• Cruz recta
Esta gama garantiza un excelente sellado y rendimiento a largo plazo.
Características/Ventajas:
- Fácil de instalar y usar
• Adecuadas para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de media presión
• Compatibles con muchos fluidos industriales
• Amplia gama de productos: 22 configuraciones
• Excelente estanqueidad gracias al apriete de la oliva sobre el tubo
• El sellado metálico garantiza la máxima vida útil
• Latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica
- Gran variedad de tubos
• Conexión de distintos tipos de tubo y manguera: metal, polímero, acero, goma, etc.
• Se pueden conectar varios diámetros de tubo mediante el sistema de montaje reductor Parker Legris
• No se requiere inserto para tubos de poliamida rígidos y semirrígidos de menos de 14 mm
Mercados:
• Embalaje
• Fabricación diversa
• Instalaciones de montaje de vehículos
• Máquinas-herramienta
Aplicaciones:
• Equipos de maquinaria neumática a media y alta presión
• Sistemas de lubricación
• Sistemas de refrigeración
• Robots de soldadura
• Adecuadas para aplicaciones de vacío
Tecnologías:
• Racores de compresión de latón
• Racores de compresión
• Racores universales
• Racores neumáticos
• Aplicaciones neumáticas
• Aplicaciones hidráulicas
• Se conecta a tubo de cobre
• Se conecta a tubo de latón
• Se conecta a tubo de acero
• Se conecta a tubo de poliamida
Características técnicas:
• Fluidos: agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
• Materiales: acero, polímero, latón
• Presión: vacío hasta 550 bar
• Temperatura: de -40 °C a +250 °C
Normativas:
• CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria del automóvil)
• DI: 97/23/EC (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 2002/95/EC (RoHS)
• DI: 94/9/EC (ATEX)
Tipos de producto:
• Racor espárrago, rosca macho BSPT
• Racor espárrago, rosca macho NPT
• Racor espárrago con arandela de estanqueidad cautiva, rosca macho BSPP y métrica
• Racor espárrago, con junta bimatérica, BSPP macho
• Racor espárrago, rosca macho métrica
• Racor espárrago, rosca hembra BSPP
• Codo espárrago, rosca macho BSPT
• Codo espárrago, rosca macho NPT
• Codo espárrago orientable, rosca macho BSPP
• Te espárrago derivación, rosca macho BSPT
• Te espárrago paso recto, rosca macho BSPT
• Banjo simple, con arandela de estanqueidad cautiva, rosca macho BSPP
• Banjo simple con junta bimatérica, rosca macho BSPP
• Banjo doble con arandela de estanqueidad cautiva, rosca macho BSPP
• Banjo doble con junta bimatérica, rosca macho BSPP
• Conector recto tubo a tubo
• Conector recto tubo a tubo con resalte de montaje
• Conector recto de paso a través de pared
• Codo recto
• Te recta
• Pieza en Y recta con resalte de montaje
• Cruz recta
Aplicación: Neumática, Refrigeración, Procesos automovilísticos, Lubricación, Transmisión de fluidos, Embalaje, Maquinaria industrial
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): G3/8
Conexión 1 Tipo de rosca: BSPP
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 8
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión de latón
Cantidad por caja: 10
Forma: Rosca macho
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,044
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): G3/8
Conexión 1 Tipo de rosca: BSPP
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 8
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión de latón
Cantidad por caja: 10
Forma: Rosca macho
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,044
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 44 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 469 g |
| Material | latón |
| Tipo | 0101 - racor macho espárrago, bsp paralelo y métrico |
| Diámetro exterior de tubo | 8 mm |
| Conexión 1 | g 3/8 bspp (male) '' |
| Conexión 2 | 8 mm tube od (compression) |
| Presión | 100 bar |
| 60 mm | |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,39 € Sin IVA
/ unidad
7,73 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días