0101 06 10 RACOR DE ENTRADA, RECTO ROSCA MACHO CIL. Ø 6MM G1/8

Legris Racor roscado BSP paralelo 101

Ver información técnica

Referencias

Parker:0101 06 10
Rubix:798032823000
fabricante:0101 06 10
EAN:0820099087610
0101 - MALE STUD COUPLING, BSP PARALLEL AND METRIC

Resumen técnico

Materialpolímero técnico
Tipo101
Diámetro exterior de tubo6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 0101 06 10 RACOR DE ENTRADA, RECTO ROSCA MACHO CIL. Ø 6MM G1/8


Conexión en línea de un tubo con una conexión roscada exterior.
Disponible con rosca métrica BSPT de 4 a 28 mm de diámetro exterior.
Aplicación: Refrigeración, procesos automovilísticos, lubricación, transmisión de fluidos, embalaje, maquinaria industrial, neumática
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): G1/8
Conexión 1 Tipo de rosca: BSPP
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 6
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión de latón
Cantidad por caja: 10
Forma: Rosca macho
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,02

Cualidades








- Fácil de instalar y de utilizar - Adecuado para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de media presión - Compatible con numerosos fluidos industriales - Amplia gama de productos: 22 configuraciones - Excelente aislamiento mediante el apriete de los anillos cortantes en el tubo - El aislamiento metálico garantiza la máxima vida útil - Latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica - Gran variedad de tubos - Conexión de diferentes tipos de tubos y mangueras:

Metal, polímero, acero, caucho, etc. - Se pueden conectar múltiples diámetros de tubo utilizando el sistema de montaje de reductores Parker Legris - No se necesita inserto para tubos rígidos y semirrígidos de poliamida de menos de 14 mm.

Aplicaciones










- Embalaje - Otros productos - Plantas de montaje de vehículos - Máquinas herramienta - Equipamiento de máquinas neumáticas de media y alta presión - Sistemas de lubricación - Sistemas de refrigeración - Robots de soldadura - Adecuado para aplicaciones de vacío

Información técnica


Atributos
Peso neto20 g
Peso con embalaje205 g
Materialpolímero técnico
Tipo101
Diámetro exterior de tubo6 mm
Conexión 1g 1/8 ''
30 mm
60 mm
3,14 € Sin IVA
/ unidad
3,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días