Referencias

Parker:EMA3/3/8CF
Rubix:798386947000
fabricante:EMA3/3/8CF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero
Tipopunto de prueba
Diámetro exterior de tubo22 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EMA3/3/8CF


La función de los puntos de prueba Parker SensoControl es monitorizar e inspeccionar, y también muestrear, sistemas de alta, baja presión y vacío. Se utilizan para el purgado de cilindros y de instalaciones hidráulicas. El conector de medición EMA1 de SensoControl tiene una conexión push-in hasta la conexión para manómetro MAV-MA1, igualmente con conexión push-in. Los conectores de medición EMA1 se suministran con superficies muy resistentes a la corrosión, lo que aumenta la durabilidad de estos componentes. El sistema de sellado de la estanqueidad primaria en los tipos EMA1 está constituido por una válvula de retención. Una junta tórica (O-ring) también actúa como sello secundario en el accesorio de punto de prueba acoplado con pin-lock y también en las mangueras de diagnóstico conectadas. El conector de medición EMA3 de SensoControl dispone de una conexión pasante hacia la conexión para manómetro MAV-MA3 con acoplamiento roscado M16x2. Los conectores de medición EMA3 se suministran con superficies muy resistentes a la corrosión, lo que aumenta la durabilidad de estos componentes. Además, estos componentes pueden suministrarse opcionalmente en una versión de acero inoxidable. En los tipos EMA3, el sistema de sellado está formado por un cono de estanqueidad con junta tórica (O-ring). Cuando se enrosca la tapa roscada del EMA3, una junta tórica actúa como sello secundario adicional.
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: n/a
Tipo de conexión 1: BSP macho
Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: n/a
Tipo de conexión 2: n/a
Tamaño de la rosca de conexión: G 3/8
División: División de conectores de alta presión para Europa
Longitud: n/a
Materiales de construcción: Acero
Accesorios opcionales: n/a
Sello primario: n/a
Serie del producto: n/a
Estilo del producto: Punto de prueba con conexión roscada M16x2
Material del sello: n/a

Información técnica


Atributos
Materialacero
Tipopunto de prueba
Diámetro exterior de tubo22 mm
Conexión 1g 3/8 ''
38,40 € Sin IVA
/ unidad
46,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días