0110 10 00 TUERCAS DE APRIETE DE LATON METRICA D. 10MM M16X1,5

Legris Tuerca Métrica latón 110

Ver información técnica

Referencias

Parker:0110 10 00
Rubix:798032968000
fabricante:0110 10 00
EAN:0820099101507
0110 - BRASS NUTS METRIC

Resumen técnico

Materiallatón
Tipo110
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 0110 10 00 TUERCAS DE APRIETE DE LATON METRICA D. 10MM M16X1,5


Se utiliza junto con una carcasa y un manguito para formar un racor de compresión Legris completo.
Garantiza una estanqueidad óptima de la instalación.
Aplicación: Refrigeración, procesos automovilísticos, lubricación, transmisión de fluidos, embalaje, maquinaria industrial, neumática
Material del cuerpo: LATÓN
Tamaño de rosca de conexión 1: M16x1,5
Tipo de conexión 1: métrico
Diámetro exterior del tubo de conexión 2: 10 mm
División: División de conectores de baja presión para Europa
Aplicación industrial: Neumática, refrigeración, procesos automovilísticos, lubricación, transmisión de fluidos, embalaje, maquinaria industrial
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Tipo de producto: Racores de compresión complementarios de latón
Cantidad por caja: 50
Forma: Tuerca de latón
Especificaciones cumplidas: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Peso: 0,018

Cualidades







- Solución eficaz - Reduce las dimensiones de manipulación - Montaje rápido y sencillo, independientemente del diámetro y el material del tubo - Mejora de la gestión de existencias - Sin silicona - Múltiples combinaciones - Un único conector para hasta 4 materiales y tamaños de tubo diferentes; ejemplo: tubo de polímero de 4 mm de diámetro exterior, tubo de cobre de 8 mm de diámetro exterior, tubo de latón de 12 mm de diámetro exterior, manguera de PVC trenzada de 12 mm de diámetro interior - Amplia selección de anillos de corte y tuercas para optimizar todo el proceso de montaje

Aplicaciones










- Embalaje - Otros productos - Plantas de montaje de vehículos - Máquinas herramienta - Equipamiento de máquinas neumáticas de media y alta presión - Sistemas de lubricación - Sistemas de refrigeración - Robots de soldadura - Adecuado para aplicaciones de vacío

Información técnica


Atributos
Peso neto19 g
Peso con embalaje955 g
Materiallatón
Tipo110
Diámetro exterior de tubo19 mm
60 mm
90 mm
1,89 € Sin IVA
/ unidad
2,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días