Referencias
Parker:FM28LVITCF
Rubix:798590719000
fabricante:FM28LVITCF


Resumen técnico
| Material | acero; sin cromo-6; fkm (junta) |
|---|---|
| Tipo | tuerca funcional |
Documentos
Detalles de producto : FM28LVITCF
Artículo de PARKER ERMETO FM28LVITCF
Aplicación: Industrial, hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 28 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 28 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca M36x2,0 mm
Tamaño de la conexión 2: M36x2,0
Tipo de conexión 2: métrica
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 250, 482
Temperatura máxima del fluido: 250, 482
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -35, -31
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Componentes, tuerca funcional EO2
Estilo del producto: Tuerca funcional EO2
Tipo de producto: Accesorios hidráulicos DIN
Material del sello: FKM
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: ISO 8434
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 28 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 28 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca M36x2,0 mm
Tamaño de la conexión 2: M36x2,0
Tipo de conexión 2: métrica
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 250, 482
Temperatura máxima del fluido: 250, 482
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -35, -31
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Componentes, tuerca funcional EO2
Estilo del producto: Tuerca funcional EO2
Tipo de producto: Accesorios hidráulicos DIN
Material del sello: FKM
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: ISO 8434
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Material | acero; sin cromo-6; fkm (junta) |
|---|---|
| Tipo | tuerca funcional |
| Diámetro de rosca | 36 mm |
| Diámetro exterior de tubo | 28 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,16 € Sin IVA
/ unidad
29,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días