Referencias
Parker:0110 06 00
Rubix:798032966000
fabricante:0110 06 00
EAN:0820099101170

Detalles de producto : 0110 06 00
Se utiliza junto con una carcasa y un manguito para formar un racor de compresión Legris completo.
Garantiza una estanqueidad óptima de la instalación.
Garantiza una estanqueidad óptima de la instalación.
Aplicación: Refrigeración, procesos automovilísticos, lubricación, transmisión de fluidos, embalaje, maquinaria industrial, neumática
Material del cuerpo: LATÓN
Tamaño de la rosca de la conexión 1: M10x1
Tipo de conexión 1: métrico
Diámetro exterior del tubo de conexión 2: 6 mm
División: División de conectores de baja presión para Europa
Aplicación industrial: Neumática, refrigeración, procesos automovilísticos, lubricación, transmisión de fluidos, embalaje, maquinaria industrial
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Tipo de producto: Racores de compresión complementarios de latón
Cantidad por caja: 50
Forma: Tuerca de latón
Especificaciones cumplidas: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Peso: 0,008
Material del cuerpo: LATÓN
Tamaño de la rosca de la conexión 1: M10x1
Tipo de conexión 1: métrico
Diámetro exterior del tubo de conexión 2: 6 mm
División: División de conectores de baja presión para Europa
Aplicación industrial: Neumática, refrigeración, procesos automovilísticos, lubricación, transmisión de fluidos, embalaje, maquinaria industrial
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Tipo de producto: Racores de compresión complementarios de latón
Cantidad por caja: 50
Forma: Tuerca de latón
Especificaciones cumplidas: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Peso: 0,008
Cualidades
- Solución eficaz - Reduce las dimensiones de manipulación - Montaje rápido y sencillo, independientemente del diámetro y el material del tubo - Mejora de la gestión de existencias - Sin silicona - Múltiples combinaciones - Un único conector para hasta 4 materiales y tamaños de tubo diferentes; ejemplo: tubo de polímero de 4 mm de diámetro exterior, tubo de cobre de 8 mm de diámetro exterior, tubo de latón de 12 mm de diámetro exterior, manguera de PVC trenzada de 12 mm de diámetro interior - Amplia selección de anillos de corte y tuercas para optimizar todo el proceso de montaje
Aplicaciones
- Embalaje - Otros productos - Plantas de montaje de vehículos - Máquinas herramienta - Equipamiento de máquinas neumáticas de media y alta presión - Sistemas de lubricación - Sistemas de refrigeración - Robots de soldadura - Adecuado para aplicaciones de vacío
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 391 g |
| Material | latón |
| Tipo | 110 |
| Diámetro exterior de tubo | 13 mm |
| 60 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,78 € Sin IVA
/ unidad
0,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días