FM42LVITCF

Parker Hannifin Componente de racor

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:FM42LVITCF
Rubix:798906064000
fabricante:FM42LVITCF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero; acero inoxidable; nbr, fkm (junta)
Tipocomponente de racor
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FM42LVITCF


Los componentes de racores Ermeto DIN para racores de tubos hidráulicos de alta presión son elementos indispensables para crear una serie de racores completa (EO-PSR, EO-2, EO2-FORM).
Aplicación: Industrial, hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 42 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 42 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca M52x2,0 mm
Tamaño de la conexión 2: M52x2,0
Tipo de conexión 2: métrica
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 250, 482
Temperatura máxima del fluido: 250, 482
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -35, -31
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Componentes, tuerca funcional EO2
Estilo del producto: Tuerca funcional EO2
Tipo de producto: Accesorios hidráulicos DIN
Material del sello: FKM
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: ISO 8434
Tecnología: Manejo de fluidos y gases

Cualidades

•Los racores de acero y acero inoxidable tienen una alta resistencia a la corrosión con respecto a medios agresivos e influencias ambientales. Estas características amplían el rango de aplicaciones
Alta presión: Los racores de tubos hidráulicos de alta presión Ermeto DIN de tubo a tubo se pueden utilizar en aplicaciones de hasta 800 bar (serie S) y 500 bar (serie L), de modo que los racores se pueden utilizar en una amplia gama de aplicaciones.

Información técnica


Atributos
Materialacero; acero inoxidable; nbr, fkm (junta)
Tipocomponente de racor
Diámetro de rosca52 mm
Diámetro exterior de tubo42 mm
50,57 € Sin IVA
/ unidad
61,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días