Referencias
Parker:VSTI8X1ORCF
Rubix:798386239000
fabricante:VSTI8X1ORCF


Resumen técnico
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | tapón de tornillo |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 0.315 '' |
Detalles de producto : VSTI8X1ORCF
La función principal de los tapones para los racores hidráulicos de alta presión Ermeto DIN es el cierre seguro de los puertos en los sistemas hidráulicos.
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Industrial, hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de conexión: Rosca M08x1,0 mm
Tamaño de conexión: M8x1,0
Tipo de conexión: macho, métrico
Tipo de conexión: macho métrico
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 150, 320
Temperatura máxima del fluido: 120, 248
Presión máxima de funcionamiento: 630
Temperatura ambiente mínima: -50, -58
Temperatura mínima del fluido: -50, -58
Serie del producto: n/a
Estilo del producto: Tapón ciego, para puertos
Estilo del producto: Tapón ciego para puertos
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: NBR
Tipo de junta: Junta tórica
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434, ISO 6149
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Aplicación: Industrial, hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de conexión: Rosca M08x1,0 mm
Tamaño de conexión: M8x1,0
Tipo de conexión: macho, métrico
Tipo de conexión: macho métrico
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 150, 320
Temperatura máxima del fluido: 120, 248
Presión máxima de funcionamiento: 630
Temperatura ambiente mínima: -50, -58
Temperatura mínima del fluido: -50, -58
Serie del producto: n/a
Estilo del producto: Tapón ciego, para puertos
Estilo del producto: Tapón ciego para puertos
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: NBR
Tipo de junta: Junta tórica
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434, ISO 6149
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Aplicaciones
Equipo agrícola; proceso de automoción; transferencia de productos químicos; equipo de construcción; transferencia de combustible; hidráulica; equipo de fabricación; marino; manipulación de materiales; equipo móvil; yacimiento petrolífero; embalaje; transporte
Información técnica
Atributos
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | tapón de tornillo |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 0.315 '' |
| Presión de servicio máx. | 630 bar |
| Diámetro exterior de tubo | 8 mm |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 250 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,06 € Sin IVA
/ unidad
4,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días