0919 00 13 TAPON HEXAGONAL ROSCA MACHO, BSP CILINDRICA Y M5 Ø 18MM G1/4
Legris Tapón BSP Paralelo M5 Cabeza Interna 919
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Parker:0919 00 13
Rubix:798034372000
fabricante:0919 00 13
EAN:0820099153919


Resumen técnico
| Material | latón niquelado |
|---|---|
| Tipo | tapón hexagonal |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/4 '' |
Documentos
Detalles de producto : 0919 00 13 TAPON HEXAGONAL ROSCA MACHO, BSP CILINDRICA Y M5 Ø 18MM G1/4
Desconecta un extremo del circuito.
Montaje con llave Allen
Disponible en versión métrica o paralela.
Montaje con llave Allen
Disponible en versión métrica o paralela.
Aplicación: Neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, robótica, textil, embalaje
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Tamaño de rosca de conexión 1: G 1/4
Tipo de conexión 1: BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Ver especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 60
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -10
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Cabeza hexagonal interna
Tipo de producto: tapones
Cantidad por caja: 50
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,013
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Tamaño de rosca de conexión 1: G 1/4
Tipo de conexión 1: BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Ver especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 60
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -10
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Cabeza hexagonal interna
Tipo de producto: tapones
Cantidad por caja: 50
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,013
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 646 g |
| Material | latón niquelado |
| Tipo | tapón hexagonal |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/4 '' |
| Diámetro exterior de tubo | 6 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| 60 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,21 € Sin IVA
/ unidad
1,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días