3109 08 21 CODO, ROSCA MACHO BSP CONICA Y NPT Ø 8MM R1/2
Legris Espárrago macho acodado BSPT NPT 3116
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Parker:3109 08 21
Rubix:798033457000
fabricante:3109 08 21
EAN:0820099220932

Documentos
Detalles de producto : 3109 08 21 CODO, ROSCA MACHO BSP CONICA Y NPT Ø 8MM R1/2
Conexión de tubos a 90° con rosca macho.Apriete en la parte superior del racor con una llave plana o Allen para facilitar el montaje en espacios reducidos.
- construcción sólida, estética y discreta para una mejor conexión,
- rosca precubierta que garantiza una estanqueidad directa,
- flujo de aire total,
- control de calidad y fechado por unidad individual para garantizar la calidad y la trazabilidad,
- RoHS e ISO 14743.
- construcción sólida, estética y discreta para una mejor conexión,
- rosca precubierta que garantiza una estanqueidad directa,
- flujo de aire total,
- control de calidad y fechado por unidad individual para garantizar la calidad y la trazabilidad,
- RoHS e ISO 14743.
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca R de 1/2 pulgada
Tamaño de la conexión 2: R 1/2
Tipo de conexión 2: macho, BSPT
Tipo de conexión 2: macho BSPT
División: conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 21
Tipo hexagonal: hexagonal métrico
Industria: equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores con espárrago
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Presión nominal de vacío: 755
Peso: 0,032
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca R de 1/2 pulgada
Tamaño de la conexión 2: R 1/2
Tipo de conexión 2: macho, BSPT
Tipo de conexión 2: macho BSPT
División: conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 21
Tipo hexagonal: hexagonal métrico
Industria: equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores con espárrago
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Presión nominal de vacío: 755
Peso: 0,032
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 32 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 334 g |
| Material | acero inoxidable |
| Conexión 1 | 8 mm |
| Perfil | 3109 |
| Conexión 2 | 1/2 in |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| 63 mm | |
| 65 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,57 € Sin IVA
/ unidad
6,74 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
