Referencias
Festo:QSR-G1/8-6
Rubix:798202468000
fabricante:186277
EAN:4052568040758

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSR-G1/8-6
Racor rápido roscado, orientable QSR-G1/8-6 Orientable 360°, con rodamiento de bolas, rosca exterior macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=3,4 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 17,72 g |
|---|---|
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | g 1/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,19 € Sin IVA
/ unidad
24,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días