QSY-4-100

Racor rápido en Y

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QSY-4-100
Rubix:798201035000
fabricante:130807
EAN:4052568025281
QSY-4-100 Push-in Y-connector
Resumen técnico
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 14 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSY-4-100


Racor rápido en Y QSY-4-100 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=2,3 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=100, Estructura de construcción=Principio de presión/tracción

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)120x115x90 mm
Peso neto8,18 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 14 mm
Perfilestándar
Conexión 24 mm
Temperatura máx.80 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,07 Sin IVA
/ unidad
3,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días