Referencias
SMC:KAH10-00
Rubix:799255688000
fabricante:KAH10-00

Resumen técnico
| Material | cuerpo: c3604bd (niquelado químicamente), pbt; junta/anillo tórico: nbr |
|---|---|
| Conexión 1 | 10 |
Documentos
Detalles de producto : KAH10-00
La serie KA de racores antielectrostáticos de conexión instantánea ofrece conexión y desconexión instantáneas. La serie KA puede utilizarse en aplicaciones sin cobre y en vacío (máx. -100 kPa). Se utiliza resina conductora para el cuerpo y las juntas de los racores y los tubos. La serie KA es resistente a la llama (norma UL94, V-0).
Cualidades
Carga y descarga instantáneas.Puede utilizarse en vacío (máx. 100 kPa).Puede utilizarse en aplicaciones sin cobre.Resistencia a la llama (norma UL-94, V-0).Resistencia superficial de 10 4 a 10 7©.Se utiliza resina conductora para el cuerpo y las juntas de los racores y los tubos.
Información técnica
Atributos
| Material | cuerpo: c3604bd (niquelado químicamente), pbt; junta/anillo tórico: nbr |
|---|---|
| Conexión 1 | 10 |
| Perfil | conector macho recto |
| Conexión 2 | 10 |
| Tipo | conectores de enchufe antielectrostáticos (serie ka), conector macho recto (kah10-00) |
| Diámetro de tubo | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,99 € Sin IVA
/ unidad
6,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días