Referencias
Festo:CQ-12
Rubix:798197752000
fabricante:177695
EAN:4052568038441

Resumen técnico
| Material | pom (carcasa);nbr (junta);pom (anillo de liberación);acero inoxidable altamente aleado (garra de sujeción del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | for tube/pipe od 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : CQ-12
Unión CQ-12 para caudales elevados. Diámetro nominal=8,65 mm, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=1, Diseño=Principio push-pull, Presión de servicio rango de temperatura completo=-0,95 - 7 bar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 67x27x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 14,1 g |
| Material | pom (carcasa);nbr (junta);pom (anillo de liberación);acero inoxidable altamente aleado (garra de sujeción del tubo) |
| Conexión 1 | for tube/pipe od 12 mm |
| Perfil | recto (racor instantáneo tubo a tubo, serie cq) |
| Conexión 2 | for tube/pipe od 12 mm |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,80 € Sin IVA
/ unidad
7,02 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días