Referencias
Parker:13V46-10-10
Rubix:798122049000


Resumen técnico
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | racor de acero 13v46-10-10 |
| Diámetro exterior de tubo | 15.9 mm |
Detalles de producto : 13V46-10-10
Los racores Parkrimp No-Skive para media presión de Parker - serie 46 - son racores hidráulicos prensados y duraderos que permiten un montaje rápido utilizando la línea de herramientas Parkrimp. El montaje de la manguera No-Skive y de los racores no requiere retirar la cubierta exterior de la manguera. De este modo se eliminan los daños prematuros de la manguera hidráulica causados por un desbastado (skiving) demasiado largo o demasiado corto. Los racores de la serie 46 cuentan con un recubrimiento libre de cromo hexavalente y se utilizan con mangueras hidráulicas Parker con refuerzo trenzado de alambre, como Elite No-Skive con cubierta estándar, tough o super tough, No-Skive Compact para limpieza con agua, No-Skive Compact Rail Hoses con cubierta ignífuga, No-Skive Compact Twin Constant Pressure con pequeño radio de curvatura y muchas otras.
Parker Hannifin también cumple los requisitos de SAE J1273 e ISO 17165-2, que ponen especial énfasis en la adecuación de la manguera a los racores y en su compatibilidad confirmada por el fabricante.
Mercados:
· Equipos de construcción
· Moldeo por inyección
· Transporte
· Silvicultura y agricultura
· Manipulación de materiales
· Industria papelera (pulpa y papel)
Características / Beneficios:
· Un sistema de manguera y racor adaptado garantiza una combinación aprobada y segura, así como la máxima calidad y seguridad
junto con la mayor vida útil del producto final para los usuarios.
· La tecnología No-Skive ofrece el proceso de producción más sencillo, eficiente y seguro para los montadores.
Aplicaciones:
· Todas las máquinas de equipos de construcción
· Grandes máquinas de moldeo por inyección
· Máquinas agrícolas y forestales
· Máquinas de manipulación de contenedores
· Lavadoras de alta presión
· Máquinas papeleras
Los racores Parkrimp para media presión - serie 46 son compatibles con las siguientes mangueras:
· 441 y 441RH
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC y 462ST
· 463
· 492 y 492ST
· 692 y 692Twin
Parker Hannifin también cumple los requisitos de SAE J1273 e ISO 17165-2, que ponen especial énfasis en la adecuación de la manguera a los racores y en su compatibilidad confirmada por el fabricante.
Mercados:
· Equipos de construcción
· Moldeo por inyección
· Transporte
· Silvicultura y agricultura
· Manipulación de materiales
· Industria papelera (pulpa y papel)
Características / Beneficios:
· Un sistema de manguera y racor adaptado garantiza una combinación aprobada y segura, así como la máxima calidad y seguridad
junto con la mayor vida útil del producto final para los usuarios.
· La tecnología No-Skive ofrece el proceso de producción más sencillo, eficiente y seguro para los montadores.
Aplicaciones:
· Todas las máquinas de equipos de construcción
· Grandes máquinas de moldeo por inyección
· Máquinas agrícolas y forestales
· Máquinas de manipulación de contenedores
· Lavadoras de alta presión
· Máquinas papeleras
Los racores Parkrimp para media presión - serie 46 son compatibles con las siguientes mangueras:
· 441 y 441RH
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC y 462ST
· 463
· 492 y 492ST
· 692 y 692Twin
Aplicación: Hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 15,9 mm, diámetro interior de la manguera de 5/8 pulgadas, -10 (tamaño)
Tamaño de la conexión 1: Tamaño -10
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca de 7/8"-14 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: 7/8"
Tipo de conexión 2: Hembra, JIC 37°, giratoria
Tipo de conexión 2: hembra JIC 37°/SAE 45° doble abocardado - giratoria
Longitud de conexión: 44 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud de caída: 16 mm (véase la leyenda E del dibujo)
Longitud del racor: 69 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Tamaño hexagonal: 27
Industria: Equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 350, 35,0
Tipo de puerto: DKJ
Tipo de puerto: JIC / SAE
Forma: Codo de 45° con caída corta
Forma: Codo de 45° con caída corta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-5-SWE 45°
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 15,9 mm, diámetro interior de la manguera de 5/8 pulgadas, -10 (tamaño)
Tamaño de la conexión 1: Tamaño -10
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca de 7/8"-14 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: 7/8"
Tipo de conexión 2: Hembra, JIC 37°, giratoria
Tipo de conexión 2: hembra JIC 37°/SAE 45° doble abocardado - giratoria
Longitud de conexión: 44 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud de caída: 16 mm (véase la leyenda E del dibujo)
Longitud del racor: 69 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Tamaño hexagonal: 27
Industria: Equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 350, 35,0
Tipo de puerto: DKJ
Tipo de puerto: JIC / SAE
Forma: Codo de 45° con caída corta
Forma: Codo de 45° con caída corta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-5-SWE 45°
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | racor de acero 13v46-10-10 |
| Diámetro exterior de tubo | 15.9 mm |
| Conexión 1 | -10 '' |
| Conexión 2 | 7/8'-14 |
| Presión | 350 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,75 € Sin IVA
/ unidad
39,63 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días