1805 10 13 RACOR DE ENTRADA, RECTO ROSCA MACHO BSP CON. Y NPT Ø 10MM R1/4
Legris Acoplamiento espárrago macho BSP cónico 1805
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Parker:1805 10 13
Rubix:798033305000
fabricante:1805 10 13
EAN:0820099190136


Resumen técnico
| Material | acero inoxidable 316l |
|---|---|
| Tipo | accesorio de compresión |
| Diámetro exterior de tubo | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1805 10 13 RACOR DE ENTRADA, RECTO ROSCA MACHO BSP CON. Y NPT Ø 10MM R1/4
Conexión en línea de tubos con rosca macho.
Disponible en diámetros exteriores de 4 a 16 mm.
Disponible en diámetros exteriores de 4 a 16 mm.
Aplicación: transmisión de fluidos, neumática, procesos automovilísticos, petroquímica, química, petróleo y gas marinos, procesamiento de alimentos
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): R1/4
Conexión 1 Tipo de rosca: BSPT
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 10
División: División de conectores de baja presión para Europa
Presión máxima de funcionamiento: 80
Temperatura máxima de funcionamiento: 250
Medios: Muchos fluidos
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: ACERO INOXIDABLE 316L
Cantidad por caja: 2
Forma: Rosca macho
Material del manguito: ACERO INOXIDABLE 316L
Especificaciones cumplidas: DI: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI: 97/23/CE (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/CE (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: materiales compatibles, ISO 15156-1/-2/-3: materiales compatibles
Peso: 0,043
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): R1/4
Conexión 1 Tipo de rosca: BSPT
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 10
División: División de conectores de baja presión para Europa
Presión máxima de funcionamiento: 80
Temperatura máxima de funcionamiento: 250
Medios: Muchos fluidos
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: ACERO INOXIDABLE 316L
Cantidad por caja: 2
Forma: Rosca macho
Material del manguito: ACERO INOXIDABLE 316L
Especificaciones cumplidas: DI: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI: 97/23/CE (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/CE (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: materiales compatibles, ISO 15156-1/-2/-3: materiales compatibles
Peso: 0,043
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 44 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 94 g |
| Material | acero inoxidable 316l |
| Tipo | accesorio de compresión |
| Diámetro exterior de tubo | 10 mm |
| Conexión 1 | 1/4 '' |
| 30 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,52 € Sin IVA
/ unidad
40,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días