GE06LMCF

Hannifin Conexión en ángulo recto Acero G/G

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:GE06LMCF
Rubix:799221029000
fabricante:GE06LMCF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero (cuerpo);nbr (junta)
Tiporacores hidráulicos
Diámetro exterior de tubo6 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GE06LMCF


Acoplamiento en ángulo recto de acero Eo g/ge-6plm
Accesorios incluidos: Premontado con tuerca y anillo cortante EO-PSR
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, hidráulica móvil, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 6 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 6 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tamaño de la conexión 2: rosca M10x1,0 mm
Tamaño de la conexión 2: M10x1,0
Tipo de conexión 2: métrico (ISO 9974), macho
Tipo de conexión 2: métrico macho
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Accesorios opcionales: Premontado con tuerca y anillo cortante EO-PSR
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: Metal
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 9974
Tecnología: Manejo de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Materialacero (cuerpo);nbr (junta)
Tiporacores hidráulicos
Diámetro exterior de tubo6 mm
Conexión 124° cone, male ''
Conexión 2m10x1.0
Presión315 bar
3,07 € Sin IVA
/ unidad
3,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días