Referencias

Parker:3CF82-15-8
Rubix:798694530000
fabricante:3CF82-15-8
brand logo

Resumen técnico

Materialacero, zincado
Tipocodo de 90°
Diámetro exterior de tubo15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3CF82-15-8


Los racores Parker Serie 82 "Push-Lok®" son racores hidráulicos de enganche a presión, de tipo espiga, que pueden montarse en campo y que permiten a los usuarios fabricar conjuntos de manguera de forma rápida y sencilla en el propio lugar de trabajo, sin herramientas especiales. Cuando se acoplan a las mangueras Push-Lok de Parker, los racores de la serie 82 ofrecen comodidad y tiempos de montaje más cortos, ya que no se requiere abrazadera. Los racores reutilizables de la Serie 82 presentan una construcción de una sola pieza para reducir la complejidad y la posibilidad de fugas. Compatibles con la familia de mangueras multipropósito Push-Lok, los racores de la serie 82 pueden utilizarse con mangueras de alta temperatura, aire seco, agua caliente, resistentes al fuego y de mayor presión. Ofrecidos en una amplia gama de configuraciones de extremo y en tamaños que van desde el tamaño -4 /DN 6) hasta el tamaño -16 (DN 25), los racores de la Serie 82 están disponibles en acero, latón o acero inoxidable acero. Las aplicaciones incluyen neumática, fluidos a base de petróleo, anticongelante, diésel y éster fosfato.

Mercados:
• Máquinas-herramienta
• Industria del papel
• Máquinas de moldeo por inyección
• Equipos de apoyo en tierra
• Industria química
• Líneas de transferencia
• Máquinas de soplado de PET
• Robots e instalaciones de soldadura
• Electrónica de potencia

Características/Ventajas:
• Puede montarse en campo con llaves
• HEX imperial
• Amplia gama de configuraciones de extremo
• Una sola pieza reduce la complejidad y la trayectoria de fuga
• La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción fáciles, eficientes y seguros

Aplicaciones:
• Fluidos hidráulicos a base de petróleo y aceites lubricantes
• Neumática
• Soluciones anticongelantes
• Combustibles diésel
• Éster fosfato
• Aire seco y agua

Mangueras compatibles:
• 801PLUS
• 801RH
• 804
• 821FR
• 830M
• 836
•837BM
• 8337PU
• 838M
• 846
Aplicación: Máquinas herramienta, máquinas de moldeo por inyección, máquinas de papel, líneas de transferencia
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: 12,7 mm de diámetro interior de la manguera, 1/2 pulgada de diámetro interior de la manguera, -8 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca M22x1,5 mm
Tipo de conexión 2: Hembra, métrica L, giratoria (cono de 24° con junta tórica)
Tipo de conexión 2: hembra métrica L - giratoria (cono de 24° con junta tórica)
Longitud de conexión: 34 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud de caída: 42 mm (véase la leyenda E del dibujo)
Longitud del racor: 60 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: aire (aire industrial general), refrigerantes (glicol), combustibles: consulte el tipo de combustible en nuestra tabla del catálogo. lubricantes (aceites), fluidos hidráulicos de petróleo (base de petróleo y agua-glicol), agua
Tamaño del hexágono: 27 mm (véase la leyenda del dibujo W)
Tipo de hexágono: métrico
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -8
Industria: equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 40,0, 400
Conexión del puerto: 18 mm
Tipo de puerto: DKOL
Tipo de producto: racores para mangueras Push-Lok, racores dentados
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-2-SWE-L
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 15

Información técnica


Atributos
Materialacero, zincado
Tipocodo de 90°
Diámetro exterior de tubo15 mm
Conexión 1-8 (12.7 mm hose i.d.) ''
Conexión 2m22x1.5 female metric l swivel (24° cone with o-ring)
Presión24 bar
43,85 € Sin IVA
/ unidad
53,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días