QSTL-1/4-8-50

Racor rápido en T

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSTL-1/4-8-50
Rubix:798197207000
fabricante:130828
EAN:4052568025489
QSTL-1/4-8-50 Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSTL-1/4-8-50


Racor rápido roscado en T QSTL-1/2-12 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=8,7 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)120x115x90 mm
Peso neto30,49 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/4
Perfilestándar
Conexión 28
4,75 € Sin IVA
/ unidad
5,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días