Referencias
SMC:KQ2H16-03A
Rubix:799250590000
brand logo
Resumen técnico
Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 116 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQ2H16-03A


KQ2 one-touch, los racores de tamaño métrico y en pulgadas están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción del flujo común en los racores de compresión. El collarín de liberación KQ2 libera tanto el mandril como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión que facilita la extracción del tubo.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Apto para aplicaciones tanto de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite la extracción fácil del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa

Información técnica


Atributos
Peso neto61 g
Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 116 mm
Perfilkq2
Conexión 2r 3/8 in
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,90 Sin IVA
/ unidad
11,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días