QSMLV-M5-3-I

Racor codo de empuje

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSMLV-M5-3-I
Rubix:798197209000
fabricante:130830
EAN:4052568025502
QSMLV-M5-3-I Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo de desbloqueo);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de sujeción del tubo)
Conexión 1male thread m5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSMLV-M5-3-I


Racor codo QSMLV-M5-3-I orientable 360°, rosca externa con hexágono interior. Tamaño=Mini, Diámetro nominal=1,7 mm, Tipo de junta en el extremo roscado=Anillo de estanqueidad, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=10
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: plomo
CAS: 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Peso neto5,12 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de desbloqueo);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de sujeción del tubo)
Conexión 1male thread m5
Perfilmini
Conexión 2for tube od 3 mm
Temperatura máx.80 °C
5,69 € Sin IVA
/ unidad
6,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días