KQB2S10-G02

KQB2S Conector macho metálico de un solo toque

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQB2S10-G02
Rubix:799250416000
EAN:3618036033984
brand logo

Resumen técnico

Materialniquelado químico (partes de latón); junta tórica (roscas): fkm especial; serie libre de grasa
Conexión 11/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQB2S10-G02


En respuesta a las peticiones de la industria de una gama de racores metálicos ligeros, sin grasa y de alto rendimiento, los ingenieros de I+D de SMC, expertos mundiales en neumática, han respondido a la llamada con su gama de racores de acero inoxidable y latón de las series KQG2/KFG2 y KQB2 recientemente mejorada.Diseñados para aplicaciones en las que la resistencia al calor, la corrosión y los productos químicos es una necesidad, los ingenieros de SMC simplemente han tomado sus populares gamas de racores metálicos KQG/KFG y KQB, les han añadido algunas opciones que faltaban y los han hecho aún más pequeños, ligeros y resistentes. La serie KQG2 de racores de un solo toque de acero inoxidable 316 de SMC, que son hasta un 30% más pequeños y un 62% más ligeros que los modelos anteriores, incluye ahora 8 nuevas opciones, ampliando así la gama a 17 modelos en total. Además, con la incorporación de dos nuevos tamaños de tubo, estos racores pueden utilizarse con una gran variedad de diámetros de tubo, desde 3,2 mm hasta 16 mm.La serie KFG2, el racor tipo inserción de acero inoxidable 316 de SMC, también se ha ampliado de 5 a 9 opciones de modelos y también son hasta un 44% más pequeños y un 37% más ligeros que la antigua gama KFG. Ahora disponibles con roscas NPT y la adición de un tamaño de tubo de 16 mm, estos racores pueden funcionar a temperaturas de -65 ºC a 260 ºC cuando se seleccionan sin agente de sellado de roscas. Por último, la gama de racores metálicos actualizados de SMC se completa con la opción de latón, la serie KQB2. Esta gama, hasta un 30% más pequeña y un 62% más ligera que los modelos anteriores, se ha ampliado de 9 a 17 modelos con opciones de rosca NPT y G. Además, gracias al niquelado químico aplicado a todas las piezas de latón, estos racores mantendrán un buen aspecto durante toda su vida útil.
KQB2S, Racordaje instantáneo metálico, Sistema métrico G, Recto macho cilíndrico

Información técnica


Atributos
Peso neto23 g
Materialniquelado químico (partes de latón); junta tórica (roscas): fkm especial; serie libre de grasa
Conexión 11/4
Perfilcabeza con hueco hexagonal
Conexión 2g
Temperatura máx.150 °C
Tipoconector macho con cabeza con hueco hexagonal
Diámetro de tubo10 mm
4,89 € Sin IVA
/ unidad
5,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días