Referencias
Festo:NPQH-T-G38-Q10-P10
Rubix:799147181000
fabricante:578400
EAN:4052568061036

Resumen técnico
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | g 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : NPQH-T-G38-Q10-P10
Racor rápido roscado en T NPQH-T-G38-Q10-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=8,5 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=10
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 50,56 g |
|---|---|
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | g 3/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,60 € Sin IVA
/ unidad
12,83 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días